Parker V402p-2-2 | Vòi ngắt cắm nối đất, Kích thước ren 1/8 inch, 30 Psi | 21vl67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER V402P-2-2 Vòi ngắt phích cắm nối đất, Kích thước ren 1/8 inch, 30 psi | AG9RCT 21VL67

PARKER V402P-2-2 Khóa ngắt tiếp đất, Kích thước ren 1/8 inch, 30 psi

Trong kho
Khoản mục: AG9RCT phần: V402P-2-2Tham chiếu chéo: 21VL67
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
€31.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển ngắt kết nối đất
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiCó ren
Tối đa Áp lực vận hành30 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.52 độ C
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.0 độ C
Kích thước đường ống1 / 8 "
Hình dạngỐng Nữ đến Ống Nam
Phong cáchỐng nữ
Kích thước chủ đề1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngHình dạngPhong cáchKích thước chủ đềGiá cả
PARKER DC601-4 Vòi ngắt phích cắm nối đất, Kích thước ren 1/4 inch, 30 psi | AG9RCR 21VL66 DC601-41 / 4 "Ống nam để thoát nướcỐng nam1 / 4 "€25.20
PARKER V402P-4-4 Vòi ngắt phích cắm nối đất, Kích thước ren 1/4 inch, 30 psi | AG9RCU 21VL68 V402P-4-41 / 4 "Ống Nữ đến Ống NamỐng nữ1 / 4 "€37.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER V402P-2-2 Khóa ngắt tiếp đất, Kích thước ren 1/8 inch, 30 psi
€31.24 /đơn vị