PARKER Khớp nối nhanh TL-504-8MP, Kích thước thân 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối nhanh |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kích cỡ cơ thể | 1 / 2 " |
Kiểu kết nối | NPTF |
Tối đa Áp lực vận hành | 300 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Zinc |
Kích thước chủ đề | 1 / 2-14 " |
Loại sợi | Nam |
Loại van | Không được đánh giá |
Sản phẩm | Mô hình | Loại khóa | Kích thước Barb | Vật liệu cơ thể | Vật chất | Max. Dòng chảy | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Kích thước đường ống | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B50-3BP | Khóa bóng | 1 / 4 " | Thau | Thau | 25 cfm | -40 độ F | - | - | €38.34 | ||
B53 | Khóa bóng | - | Thau | Thau | 25 cfm | -40 độ F | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | €30.65 | ||
2C-E | - | - | Thép | Thép | 25 cfm | -40 độ F | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | €9.25 | ||
2E | - | - | Thép | Thép | 50 cfm | -40 độ F | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | €11.72 | ||
BH2C | - | - | Thau | Thau | 25 cfm | - | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | €7.85 | ||
BH2F | - | - | Thau | Thau | 110 cfm | - | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | €24.54 | ||
BH3C | - | - | Thau | Thau | 25 cfm | - | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | €8.87 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.