Parker R42e195m | Van Điện Từ Lạnh 650 Psi Odf | 29ah21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER R42E195M Van điện từ làm lạnh 650 Psi Odf | AF8MRE 29AH21

PARKER Van điện từ làm lạnh R42E195M 650 Psi Odf

Trong kho
Khoản mục: AF8MRE phần: R42E195MTham chiếu chéo: 29AH21
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
€564.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ làm lạnh
Loại cơ thểThau
Kết nốiODF
Loại / Kích thước kết nốiMồ hôi 5/8 "
Vật liệu đệmKim loại tráng tổng hợp
Hải cảng19 / 32 "
R-134A Tấn dòng chất lỏng @ 5 PSI18.4
Áp suất làm việc an toàn (PSI)650
KiểuThông thường đóng
UPC687472744450

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8481809045

Chi tiết sản phẩm:

  • R-134A Dòng hút Tấn @ 40 Độ. (F) (1.49)
  • R-410A Tấn dòng chất lỏng @ 5 PSI (29.7)
  • R-410A Dòng hút Tấn @ 40 Độ. (F) (2.33)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiLoại / Kích thước kết nốiHải cảngKiểuGiá cả
Van điện từ làm lạnh PARKER R42E197M 7/8 In | AA3WTB 11X601 R42E197MODFMồ hôi 7/8 "19 / 32 "Hai chiều thường đóng€617.94
Van điện từ làm lạnh PARKER R42E199M 1-1 / 8 In | AA3WTC 11X602 R42E199MODFĐổ mồ hôi 1-1 / 8 "19 / 32 "Hai chiều thường đóng€610.82
Van điện từ làm lạnh PARKER R46E257M 7/8 In | AA3WTD 11X603 R46E257MODFMồ hôi 7/8 "25 / 32 "Hai chiều thường đóng€674.77
Van điện từ làm lạnh PARKER R46E259M 1-1 / 8 In | AA3WTE 11X604 R46E259MODFĐổ mồ hôi 1-1 / 8 "25 / 32 "Hai chiều thường đóng€653.48
Van điện từ làm lạnh PARKER R52E359M 1-1 / 8 In | AA3WTF 11X605 R52E359MODFĐổ mồ hôi 1-1 / 8 "1"Hai chiều thường đóng€887.85
Van điện từ làm lạnh PARKER R52E3511M 1-3 / 8 In | AA3WTG 11X606 R52E3511MODFĐổ mồ hôi 1-3 / 8 "1"Hai chiều thường đóng€887.85
Van điện từ làm lạnh PARKER R36E105M 650 Psi Odf | AB8THT 29AH19 R36E105MODFMồ hôi 5/8 "5 / 16 "Thông thường đóng€305.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van điện từ làm lạnh R42E195M 650 Psi Odf
€564.66 /đơn vị