Parker R46e257m | Van điện từ làm lạnh 7/8 In | 11x603 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điện từ làm lạnh PARKER R46E257M 7/8 In | AA3WTD 11X603

PARKER Van điện từ làm lạnh R46E257M 7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA3WTD phần: R46E257MTham chiếu chéo: 11X603

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€674.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ làm lạnh
Loại cơ thểThau
Kết nốiODF
Loại / Kích thước kết nốiMồ hôi 7/8 "
Vật liệu đệmKim loại tráng tổng hợp
Hải cảng25 / 32 "
R-134A Tấn dòng chất lỏng @ 5 PSI49.9
Áp suất làm việc an toàn (PSI)450
KiểuHai chiều thường đóng
UPC687472164760

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8481809005
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • R-134A Dòng hút Tấn @ 40 Độ. (F) (2.53)
  • R-410A Tấn dòng chất lỏng @ 5 PSI (50.6)
  • R-410A Dòng hút Tấn @ 40 Độ. (F) (3.97)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiLoại / Kích thước kết nốiHải cảngKiểuGiá cả
Van điện từ làm lạnh PARKER R42E197M 7/8 In | AA3WTB 11X601 R42E197MODFMồ hôi 7/8 "19 / 32 "Hai chiều thường đóng€617.94
Van điện từ làm lạnh PARKER R42E199M 1-1 / 8 In | AA3WTC 11X602 R42E199MODFĐổ mồ hôi 1-1 / 8 "19 / 32 "Hai chiều thường đóng€610.82
Van điện từ làm lạnh PARKER R46E259M 1-1 / 8 In | AA3WTE 11X604 R46E259MODFĐổ mồ hôi 1-1 / 8 "25 / 32 "Hai chiều thường đóng€653.48
Van điện từ làm lạnh PARKER R52E359M 1-1 / 8 In | AA3WTF 11X605 R52E359MODFĐổ mồ hôi 1-1 / 8 "1"Hai chiều thường đóng€887.85
Van điện từ làm lạnh PARKER R52E3511M 1-3 / 8 In | AA3WTG 11X606 R52E3511MODFĐổ mồ hôi 1-3 / 8 "1"Hai chiều thường đóng€887.85
Van điện từ làm lạnh PARKER R36E105M 650 Psi Odf | AB8THT 29AH19 R36E105MODFMồ hôi 5/8 "5 / 16 "Thông thường đóng€305.42
Van điện từ làm lạnh PARKER R38E147M 650 Psi Odf | AB8THU 29AH20 R38E147MODFMồ hôi 7/8 "7 / 16 "Thông thường đóng€389.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van điện từ làm lạnh R46E257M 7/8 In
€674.77 /đơn vị