Chỉ báo kỹ thuật số điện tử | Raptor Supplies Việt Nam

Chỉ báo kỹ thuật số điện tử

Lọc

MAHR -

Chỉ báo điện tử, kỹ thuật số

Phong cáchMô hìnhtính chính xácBezelMụcPhạm viĐộ phân giảiGiá cả
A43360300.0002 "/0.005 mm2.28 "Chỉ báo kỹ thuật số điện tử0.500 "/12.7 mm0.00005 "/0.001 mm€547.92
B43360200.0006 "/0.015 mm2.28 "Chỉ báo kỹ thuật số điện tử0.500 "/12.7 mm0.0001 "/0.005 mm€426.17
C43360100.001 "/0.025 mm2.28 "Chỉ báo kỹ thuật số điện tử0.500 "/12.7 mm0.0005 "/0.01 mm€317.28
D20331010.5% Dải tiêu chuẩn3.42 x 2.77 "Chỉ báo kỹ thuật số điện tử+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€772.35
D20331110.5% Dải tiêu chuẩn3.42 x 2.77 "Chỉ báo kỹ thuật số điện tử+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€1,098.00
E20330110.5% Dải tiêu chuẩn3.42 x 2.77 "Chỉ báo kỹ thuật số từ xa+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€891.20
MITUTOYO -

Chỉ báo điện tử

Phong cáchMô hìnhtính chính xácĐộ phân giảiGiá cả
A543-3920.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm€703.34
B543-792B0.0001 "0.00005 "/0.001 mm€436.46
C543-4020.001 "0.0005 "/0.0100 mm€483.71
MITUTOYO -

Chỉ báo số hóa

Phong cáchMô hìnhtính chính xácGiấy chứng nhận hiệu chuẩnPhạm viĐộ phân giảiGiá cả
A543-472B0.0001 "Không1 "/25 mm0.005 "/0.001 mm€934.30
B543-558A0.0001 "Không2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm€1,170.59
C543-392B0.0001 "Không0.500 "/12.7 mm.00005 "/0.001mm*€730.17
A543-472BCERT0.0001 "1 "/ 25.4 mm0.005 "/0.001 mm€923.36
D543-793BCERT0.0001 "0.500 "/12.7 mm0.001 "/0.001 mm€542.36
E543-796B0.0001 "Không0.500 "/12.7 mm0.005 "/0.001 mm€469.14
F543-552A w / cert0.0001 "1 "/25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm€1,093.50
G543-796Chứng nhận0.0001 "0.500 "/12.7 mm0.005 "/0.001 mm€557.73
C543-392BCERT0.0001 "0.500 "/12.7 mm.00005 "/0.001mm*€732.03
G543-7960.0001 "Không0.500 "/12.7 mm0.005 "/0.001 mm€475.57
D543-793B0.0001 "Không0.500 "/12.7 mm0.001 "/0.001 mm€424.84
H575-123Chứng nhận0.0008 "1 "/ 25.4 mm0.005 "/0.01 mm€389.72
I543-783BCERT0.0008 "0.500 "/12.7 mm0.005 "/0.01 mm€347.06
D543-7830.0008 "Không0.500 "/12.7 mm0.005 "/0.01 mm€280.69
I543-783B0.0008 "Không0.500 "/12.7 mm0.005 "/0.01 mm€284.14
D543-783Chứng nhận0.0008 "0.500 "/12.7 mm0.005 "/0.01 mm€352.34
H575-1230.0008 "Không1 "/25 mm0.005 "/0.01 mm€308.04
J543-402B0.001 "Không0.500 "/12.7 mm0.005 "/0.01 mm€518.86
J543-402BCERT0.001 "0.500 "/12.7 mm0.005 "/0.01 mm€604.28
K543-562A0.0015mmKhông1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,460.12
K543-564A w / cert0.0015mm2.4 "/60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,678.20
K543-562A w / cert0.0015mm1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,508.97
K543-564A0.0015mmKhông2.4 "/60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,850.81
L543-474B0.03mmKhông25.4mm0.01mm€735.22
L543-474B w / cert0.03mm25.4mm0.01mm€831.77
MITUTOYO -

Chỉ số kỹ thuật số

Phong cáchMô hìnhtính chính xácBezelMụcĐộ phân giảiGiá cả
A543-791--chỉ số-€436.45
B543-391B--chỉ số-€653.14
C543-301-10--chỉ số-€722.94
D543-396B--chỉ số-€1,027.85
C543-571--chỉ số-€561.95
E543-793Chứng nhận0.0001 "Không quayChỉ báo kỹ thuật số điện tử0.0001 "/0.001 mm€507.39
F543-7920.0001 "-Chỉ báo kỹ thuật số điện tử0.00005 "/0.001 mm€422.24
G543-392Chứng nhận0.0001 "Xoay 330 độChỉ báo kỹ thuật số điện tử0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01mm€768.85
H543-390B0.003mmXoay 330 °Chỉ báo kỹ thuật số điện tử0.01mm€651.05
JOHNSON -

Chỉ báo kỹ thuật số 0 - 12.75mm Phạm vi

Phong cáchMô hìnhtính chính xácĐộ phân giảiGiá cả
A1455-02000.008mm0.001mm / 0.0001 "€453.38
B1455-01000.014mm0.002mm / 0.0001 "€232.48
MITUTOYO -

Chỉ báo kỹ thuật số điện tử

Phong cáchMô hìnhGiá cả
A543-791B€426.05
B543-795B€483.33
WESTWARD -

Chỉ báo kỹ thuật số điện tử

Phong cáchMô hìnhtính chính xácPhạm viGiá cả
A2YNE40.0005 "0.500 "/12.7 mm€146.59
B2YNK10.001 "1 "/25 mm€217.81
TESA BROWN SHARPE -

Chỉ báo kỹ thuật số điện tử 0.00015 In.

Mô hìnhMụcGiá cả (ví dụ: VAT)
01930255AG7AEB€775.54
MAHR -

Đầu dò bút chì chỉ thị kỹ thuật số cho AE6FFF

Mô hìnhMụcGiá cả (ví dụ: VAT)
2033099AE6FFG€654.60
JOHNSON -

Chỉ báo đo lỗ khoan kỹ thuật số 0.002mm

Mô hìnhMụcGiá cả (ví dụ: VAT)
1456-0000AF7LJN€442.39
MAHR -

Chỉ báo kỹ thuật số điện tử +/- 0.040 In

Mô hìnhMụcGiá cả (ví dụ: VAT)
2034201AE6FFC€829.78
MITUTOYO -

Bộ đầu Borematic

Mô hìnhMụcGiá cả (ví dụ: VAT)
568-967CJ3GPX€8,265.93
Xem chi tiết
FERVI -

Cân kỹ thuật số điện tử, công suất 5 kg, đọc 1g

Mô hìnhMụcGiá cả (ví dụ: VAT)
C064CF3TCY€132.30
Xem chi tiết

Chỉ báo kỹ thuật số điện tử

Các chỉ báo kỹ thuật số điện tử được thiết kế để ghi lại dữ liệu trong các ứng dụng kiểm soát quy trình, có thể chuyển đến máy tính một cách dễ dàng đồng thời giảm thiểu bất kỳ khả năng xảy ra lỗi thị sai. Raptor Supplies cung cấp nhiều lựa chọn chỉ báo kỹ thuật số điện tử từ các thương hiệu như Brown & Sharpe, Johnson, Mahr-Federal, Mitutoyo, Starrett, Tesa và Hướng về phía tây. Johnson thiết kế các chỉ số kỹ thuật số với độ chính xác 0.008 mm. Các chỉ báo vỏ cứng này có thể trực tiếp truyền dữ liệu để in và có chức năng chuyển đổi inch sang mm khi đang di chuyển. Chúng được cung cấp năng lượng bởi pin lithium ion 3 V và được trang bị khung bezel xoay 360 độ có thể hoạt động theo cả hướng tích cực và tiêu cực. Mitutoyo các chỉ số kiểm tra kỹ thuật số đo chính xác khoảng cách tuyến tính nhỏ tính bằng inch và milimét. Chúng cung cấp các phép đo tương đối và tuyệt đối với các giới hạn trên và dưới được đặt trước. Các chỉ báo này có màn hình LCD dễ đọc với các nút bật tắt, với các kiểu máy được chọn có chứng chỉ hiệu chuẩn.

Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!

Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?