PARKER Ống PPB-43-0500, Đường kính trong 4.3 mm, Polypropylen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Màu ống | Đen |
Tối đa Áp lực vận hành | 300 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 93 độ C |
Tối thiểu. Bán kính uốn cong | 1" |
Min. Áp lực nổ | 1400 psi |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -18 độ C |
Ống Bên trong Dia. | 0.17 " |
Vật liệu ống | polypropylene |
Ống ngoài Dia. | 1 / 4 " |
Độ dày thành ống | . 040 " |
Mô hình | Tối đa Áp lực vận hành | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Ống Bên trong Dia. | Ống ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
PPB-53-0500 | 350 psi | 1 1 / 4 " | 0.188 " | 5 / 16 " | €1.37 | RFQ
|
PP-43-0500 | 300 psi | 1" | 0.17 " | 1 / 4 " | €3.63 | RFQ
|
PP-21-1000 | 350 psi | 1 / 2 " | 0.079 " | 1 / 8 " | €0.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.