Parker Pp-43-0500 | Ống, Đường kính trong 4.3mm, Polypropylene | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER Ống PP-43-0500, Đường kính trong 4.3 mm, Polypropylen

Trong kho
Khoản mục: BT7ZFL phần: PP-43-0500
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
€418.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Màu ốngTự nhiên
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.93 độ C
Tối thiểu. Bán kính uốn cong1"
Min. Áp lực nổ82.7 Bar
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-18 độ C
Ống Bên trong Dia.0.17 "
Vật liệu ốngpolypropylene
Ống ngoài Dia.1 / 4 "
Độ dày thành ống. 040 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.71

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhTối thiểu. Bán kính uốn congỐng Bên trong Dia.Ống ngoài Dia.Giá cả
Ống PARKER PPB-53-0500, Đường kính trong 4.8 mm, Polypropylen | BT6LMN PPB-53-0500350 psi1 1 / 4 "0.188 "5 / 16 "€1.37
RFQ
Ống PARKER PPB-43-0500, Đường kính trong 4.3mm, Polypropylen | BT6LMQ PPB-43-0500300 psi1"0.17 "1 / 4 "€437.94
Ống PARKER PP-21-1000, Đường kính trong 20.0 mm, Polypropylen | BT7ZFM PP-21-1000350 psi1 / 2 "0.079 "1 / 8 "€0.67
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Ống PP-43-0500, Đường kính trong 4.3 mm, Polypropylen
€418.60 /đơn vị