Parker Pcm1200s | Van, tối đa 25 Gpm. Lưu lượng, tối đa 3000 Psi. Áp suất, Thép, Chiều cao 5.06 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER PCM1200S Valve, 25 GPM Max. Flow, 3000 PSI Max. Pressure, Steel, 5.06 Inch Height | CT7FTV 20JR47

PARKER Van PCM1200S, tối đa 25 GPM. Lưu lượng, tối đa 3000 PSI. Áp suất, Thép, Chiều cao 5.06 inch

Trong kho
Hạng mục: CT7FTV phần: PCM1200STham chiếu chéo: 20JR47
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
€1,189.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.42
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
Van một chiều PARKER CV-1000-MFMF-5, 100 GPM | CT7CYG 53VC03 CV-1000-MFMF-5Kiểm tra van€424.20
Van một chiều PARKER DC-1000-FOFO-5, 100 GPM | CT7CYH 53VC12 DC-1000-FOFO-5Kiểm tra van€227.06
Van một chiều PARKER CV-1000-MSMS-5, 100 GPM | CT7CYJ 53VC04 CV-1000-MSMS-5Kiểm tra van€484.02
Van một chiều PARKER CV-370-MFMF-5, 13 GPM | CT7CYK 53VC06 CV-370-MFMF-5Kiểm tra van€257.25
Van một chiều PARKER C800B, 15 GPM | CT7CYL 1A860 C800BKiểm tra van€103.11
Van một chiều PARKER C800S, 15 GPM | CT7CYM 1A046 C800SKiểm tra van€106.34
Van một chiều PARKER DC-1250-5, 170 GPM | CT7CYN 53VC14 DC-1250-5Kiểm tra van€433.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van PCM1200S, tối đa 25 GPM. Lưu lượng, tối đa 3000 PSI. Áp suất, Thép, Chiều cao 5.06 inch
€1,189.10 /đơn vị