PARKER Ống NNR-2-017, Đường kính trong 0.091 inch, nylon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Màu ống | Tự nhiên |
Tối đa Áp lực vận hành | 425 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 93 độ C |
Tối thiểu. Bán kính uốn cong | 0.5 " |
Min. Áp lực nổ | 1700 psi |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -51 độ C |
Ống Bên trong Dia. | 0.091 " |
Vật liệu ống | Nylon |
Ống ngoài Dia. | 1 / 8 " |
Độ dày thành ống | . 017 " |
Mô hình | Ống Bên trong Dia. | Áp lực nổ | Màu | Ống ngoài Dia. | Chiều dày | Bên trong Dia. | Tối đa Áp lực vận hành | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBR-4-035 | - | 1700 PSI | Đen | 1 / 4 " | 0.035 " | 0.18 " | 425 psi | 425 PSI | €350.56 | |
NBR-5-040 | - | 1700 PSI | Đen | 5 / 16 " | 0.040 " | 0.233 " | 425 psi | 425 PSI | €408.56 | |
NBR-6-048 | 0.279 " | 1700 PSI | Đen | 3 / 8 " | 0.048 " | 0.279 " | 425 psi | 425 PSI | €683.45 | |
NBR-8-062 | 0.375 " | 1500 psi | Đen | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 375 psi | 375 PSI | €1,044.33 | |
NNR-4-035 | - | 1700 PSI | Tự nhiên | 1 / 4 " | 0.035 " | 0.18 " | 425 psi | 425 PSI | €319.21 | |
NNR-5-040 | - | 1700 PSI | Tự nhiên | 5 / 16 " | 0.040 " | 0.233 " | 425 psi | 425 PSI | €506.42 | |
NNR-6-048 | 0.279 " | 1700 PSI | Tự nhiên | 3 / 8 " | 0.048 " | 0.279 " | 425 psi | 425 PSI | €680.65 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.