Parker Nbr-5-040 | Ống, Đường kính trong 0.233 inch, Nylon | 2vkr7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống PARKER NBR-5-040, Đường kính trong 0.233 inch, nylon | AC3QTY 2VKR7

PARKER Ống NBR-5-040, Đường kính trong 0.233 inch, nylon

Trong kho
khoản mục: AC3QTY phần: NBR-5-040Tham chiếu chéo: 2VKR7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€408.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ1700 PSI
MàuĐen
Màu ốngĐen
Bên trong Dia.0.233 "
Chiều dài250ft.
Vật chấtNylon
Tối đa Áp lực vận hành425 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.93 độ C
Max. Sức ép425 PSI
Tối thiểu. Bán kính uốn cong1.5 "
Min. Áp lực nổ1700 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-51 độ C
Bên ngoài Dia.5 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 200 F
Vật liệu ốngNylon
Ống ngoài Dia.5 / 16 "
Độ dày thành ống. 040 "
KiểuĐộ bền cao, bán cứng
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày0.040 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.33
Chiều cao tàu (cm)53.34
Chiều dài tàu (cm)52.07
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐng Bên trong Dia.Áp lực nổMàuỐng ngoài Dia.Chiều dàyBên trong Dia.Tối đa Áp lực vận hànhMax. Sức épGiá cả
Ống PARKER NBR-4-035, Đường kính trong 0.180 inch, nylon | AC3QTW 2VKR5 NBR-4-035-1700 PSIĐen1 / 4 "0.035 "0.18 "425 psi425 PSI€350.56
Ống PARKER NBR-6-048, Đường kính trong 0.279 inch, nylon | AC3QUA 2VKR9 NBR-6-0480.279 "1700 PSIĐen3 / 8 "0.048 "0.279 "425 psi425 PSI€683.45
Ống PARKER NBR-8-062, Đường kính trong 0.375 inch, nylon | AC3QUC 2VKT2 NBR-8-0620.375 "1500 psiĐen1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 psi375 PSI€1,044.33
Ống PARKER NNR-4-035, Đường kính trong 0.180 inch, nylon | AC3QUJ 2VKT8 NNR-4-035-1700 PSITự nhiên1 / 4 "0.035 "0.18 "425 psi425 PSI€319.21
Ống PARKER NNR-5-040, Đường kính trong 0.233 inch, nylon | AC3QUL 2VKU1 NNR-5-040-1700 PSITự nhiên5 / 16 "0.040 "0.233 "425 psi425 PSI€506.42
Ống PARKER NNR-6-048, Đường kính trong 0.279 inch, nylon | AC3QUN 2VKU3 NNR-6-0480.279 "1700 PSITự nhiên3 / 8 "0.048 "0.279 "425 psi425 PSI€680.65
Ống PARKER NNR-8-062, Đường kính trong 0.375 inch, nylon | AC3QUQ 2VKU5 NNR-8-0620.375 "1500 psiTự nhiên1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 psi375 PSI€970.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Ống NBR-5-040, Đường kính trong 0.233 inch, nylon
€408.56 /đơn vị