Parker Nbr-3-024-0050 | Ống Nylon 3/16 Inch Đường Kính Ngoài Đen 50 Feet | 2vkr4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER NBR-3-024-0050 Ống nylon Đường kính ngoài 3/16 inch Màu đen 50 feet | AC3QTV 2VKR4

PARKER NBR-3-024-0050 Ống nylon 3/16 inch Đường kính ngoài màu đen 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3QTV phần: NBR-3-024-0050Tham chiếu chéo: 2VKR4
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
€50.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ1700 PSI
MàuĐen
Bên trong Dia.0.140 "
Chiều dài50ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép425 PSI
Bên ngoài Dia.3 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 200 F
KiểuĐộ bền cao, bán cứng
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày0.024 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)36.32
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiGiá cả
PARKER NBR-3-024-0250 Ống Nylon 3/16 Inch Đường Kính Ngoài Màu Đen 500 Feet | AC3QTU 2VKR3 NBR-3-024-0250Đen500ft.€236.33
PARKER NNR-3-024-0250 Ống nylon 3/16 inch Đường kính ngoài tự nhiên 500 feet | AC3QUG 2VKT6 NNR-3-024-0250Tự nhiên500ft.€187.46
PARKER NNR-3-024-0050 Ống nylon 3/16 inch Đường kính ngoài tự nhiên 50 feet | AC3QUH 2VKT7 NNR-3-024-0050Tự nhiên50ft.€58.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER NBR-3-024-0050 Ống nylon 3/16 inch Đường kính ngoài màu đen 50 feet
€50.81 /đơn vị