Parker N6fc4 | Lắp nén, Đường kính ngoài 3/8 inch, nylon | 2gva8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phụ kiện nén PARKER N6FC4, Đường kính ngoài 3/8 inch, Nylon | AB9ZCT 2GVA8

PARKER Phụ kiện nén N6FC4, Đường kính ngoài 3/8 inch, nylon

Trong kho
Khoản mục: AB9ZCT phần: N6FC4Tham chiếu chéo: 2GVA8
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
€6.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều chỉnh cho khớp
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểNylon
Kích thước chủ đề nén1 / 4 "
Kiểu kết nốiNén x FNPT
Kích thước hex1"
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.93 độ C
Max. Sức ép150 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ C
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu vòng302 SS
Hình dạngcủa DINTEK
Phong cáchỐng đến ống nữ
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Ống ngoài Dia.3 / 8 "
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.Vật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước đường ốngHình dạngPhong cáchNhiệt độ. Phạm viỐng ngoài Dia.pkg. Số lượngGiá cả
Phụ kiện nén PARKER N10FC8, Đường kính ngoài 5/8 inch, nylon | AB9ZCN 2GUR7 N10FC8-40 độ CnhựaNylon1 / 2 "của DINTEKỐng đến ống nữ-40 độ đến 200 độ F5 / 8 "1€7.53
Phụ kiện nén PARKER N4FC2, Đường kính ngoài 1/4 inch, Nylon | AB9ZCP 2GUV8 N4FC2-40 độ CnhựaNylon1 / 8 "của DINTEKỐng đến ống nữ-40 độ đến 200 độ F1 / 4 "1€6.06
Phụ kiện nén PARKER N4FC4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Nylon | AB9ZCQ 2GUV9 N4FC4-40 độ CnhựaNylon1 / 4 "của DINTEKỐng đến ống nữ-40 độ đến 200 độ F1 / 4 "1€5.18
Phụ kiện nén PARKER N6FC6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Nylon | AB9ZCU 2GVA9 N6FC6-40 độ CnhựaNylon3 / 8 "của DINTEKỐng đến ống nữ-40 độ đến 200 độ F3 / 8 "1€6.04
Phụ kiện nén PARKER N6FC8, Đường kính ngoài 3/8 inch, Nylon | AB9ZCV 2GVC1 N6FC8-40 độ CnhựaNylon1 / 2 "của DINTEKỐng đến ống nữ-40 độ đến 200 độ F3 / 8 "1€8.75
Phụ kiện nén PARKER N6MC4, Đường kính ngoài 3/8 inch, Nylon | AB9ZCW 2GVC6 N6MC4-40 độ CnhựaNylon1 / 4 "của DINTEKỐng đến ống-40 độ đến 200 độ F3 / 8 "1€4.03
Phụ kiện nén PARKER N6TU6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Nylon | AB9ZCX 2GVD9 N6TU6-40 độ CnhựaNylon-TeeỐng đến ống-40 độ đến 200 độ F3 / 8 "1€10.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Phụ kiện nén N6FC4, Đường kính ngoài 3/8 inch, nylon
€6.65 /đơn vị