BALDOR MOTOR Động cơ bơm phản lực, Ba pha, Gắn chân, TEFC
Phong cách | Mô hình | Đầu ra | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | Chiều dài tổng thể | Giai đoạn | Hệ số công suất | Yếu tố dịch vụ | Nhiệt độ Tăng lên | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CJWDM3463 | - | - | - | 12.72 " | 3ph | - | 1.50 | - | €1,946.41 | |
B | CJM3538 | .5 | 2/1 | 7 LB-FT | - | 3 | 63 | - | 77 độ C | €1,377.47 | |
B | CJM3542 | . 75 | 3.2-3/1.5 | 10 LB-FT | - | 3 | 60 | - | 91 độ C | €832.23 | |
A | CJEWDM3545 | 1.000 hp | 3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V | 9.7 LB-FT | 12.72 " | 3 | 74 | 1.4 | - | €3,066.71 | |
A | CJEWDM3550 | 1.500 hp | 4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V | 14.2 LB-FT | 13.72 " | 3 | 84 | 1.3 | - | €3,239.33 | |
A | CJEWDM3555 | 2.000 hp | 5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V | - | 13.72 " | 3 | 88 | 1.2 | - | €3,593.35 | |
A | CJEWDM3559 | 3.000 hp | 7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V | - | 15.98 " | 3 | 92 | 1.15 | - | €4,257.43 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Quạt hút gió vành đai
- Tủ sưởi Hydronic Kickspace
- Phụ kiện máy rải Tailgate
- Động cơ làm mát bay hơi
- Ống EPDM
- Chổi Chổi và Chảo quét bụi
- Xe chở hàng và người cung cấp dịch vụ
- Ống dẫn và phụ kiện
- Chốt Hasps và Bản lề
- Thép hợp kim
- HUBBELLOCK Khóa đầu vào có mặt bích
- SPEARS VALVES Thả khuỷu tay tai, 90 độ, CTS
- GREENLEE Túi đựng dụng cụ
- SIEMENS Bộ ngắt mạch SLD Series 3 cực
- APPLETON ELECTRIC Hộp gắn nhôm
- WALTER TOOLS Chèn phay cacbua ROMX
- DURHAM MANUFACTURING Xe vườn
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, 1 Micron, Con dấu Buna
- COOPER B-LINE Chuỗi uốn ngang
- KERN AND SOHN Tấm so sánh hiệu chuẩn sê-ri HO-ACC