Parker N3156904549 | Van Điều Khiển Khí Điện Từ 3/4 Inch 24vdc | 3fej8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER N3156904549 Van điều khiển không khí điện từ 3/4 Inch 24vdc | AC9AUV 3FEJ8

PARKER N3156904549 Van điều khiển không khí điện từ 3/4 inch 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AC9AUV Kiểu mẫu: N3156904549Tham chiếu chéo: 3FEJ8
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
€988.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Spring
Loại van khí2 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi0 độ đến 125 độ F
Phong cách cơ thểĐã chuyển cơ thể
Hệ số khối lượng8.2
Kết nối điệnCắm vào
Phân loại NEMANEMA 4
Thường mở / Thường đóngThông thường đóng
Chiều cao tổng thể8.75 "
Chiều dài tổng thể4"
Chiều rộng tổng thể4.5 "
Ghi đè lênHướng dẫn sử dụng không khóa
Kích thước cổng thí điểm3/4 "x 1" NPT
Kích thước đường ống3 / 4 "
Phạm vi áp20 đến 140 psi
Công nghệ chuyển đổiChậm
điện áp24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8481200060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngPhạm vi ápđiện ápGiá cả
PARKER N3153904549 Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 24vdc | AC9AUT 3FEJ6 Sự Kiện N31539045493.68"3"3.5 "3 / 8 "20 đến 140 psi24 VDC€759.10
PARKER N3154904549 Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 24vdc | AC9AUU 3FEJ7 Sự Kiện N31549045493.88"3"3.5 "3 / 8 "20 đến 140 psi24 VDC€765.10
PARKER N3153904553 Van điều khiển không khí điện từ 3/8 inch 24VDC | AC9AUW 3FEJ9 Sự Kiện N31539045539.38.75 "4"4.5 "3 / 8 "20 đến 140 psi24 VDC€959.94
PARKER N3258504749 Van điều khiển không khí điện từ 1-1 / 4in 24vdc | AC9AUX 3FEK1 Sự Kiện N325850474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 đến 140 psi24 VDC€1,686.46
PARKER N3259504749 Van điều khiển không khí điện từ 1-1 / 4in 24vdc | AC9AUY 3FEK2 Sự Kiện N325950474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 đến 140 psi24 VDC€1,674.11
PARKER N3154904553 Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 120vac | AC9AVY 3FEM7 Sự Kiện N31549045533.88"3"3.5 "3 / 8 "20 đến 140 psi120 VAC€787.00
PARKER N3156904553 Van điều khiển không khí điện từ 3/4 Inch 120vac | AC9AWF 3FEN5 Sự Kiện N31569045538.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 đến 140 psi120 VAC€994.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER N3156904549 Van điều khiển không khí điện từ 3/4 inch 24vdc
€988.47 /đơn vị