Van điều khiển không khí điện từ PARKER 2 chiều, thường đóng
Phong cách | Mô hình | Hệ số khối lượng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Kích thước đường ống | Phạm vi áp | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sự Kiện N3153904549 | 3.6 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20 đến 140 psi | 24 VDC | €730.64 | |
A | Sự Kiện N3154904553 | 3.8 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20 đến 140 psi | 120 VAC | €752.34 | |
A | Sự Kiện N3154904549 | 3.8 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20 đến 140 psi | 24 VDC | €719.41 | |
A | Sự Kiện N3156904553 | 8.2 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20 đến 140 psi | 120 VAC | €958.65 | |
A | Sự Kiện N3156904549 | 8.2 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20 đến 140 psi | 24 VDC | €948.91 | |
A | Sự Kiện N3153904553 | 9.3 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 8 " | 20 đến 140 psi | 24 VDC | €940.29 | |
A | Sự Kiện N3157904553 | 9.3 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20 đến 140 psi | 120 VAC | €922.43 | |
A | Sự Kiện N3259904753 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25 đến 140 psi | 120 VAC | €1,656.49 | |
A | Sự Kiện N3258904753 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25 đến 140 psi | 120 VAC | €1,656.49 | |
A | Sự Kiện N3258504749 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25 đến 140 psi | 24 VDC | €1,683.37 | |
A | Sự Kiện N3259504749 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25 đến 140 psi | 24 VDC | €1,645.82 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tụ
- Đánh dấu phấn và đổ lại
- Tấm chắn mặt mũ cứng
- Rào cản chuỗi nhựa
- Cáp thép
- Mua sắm đồ dùng
- Giấy nhám
- Thiết bị ren ống
- Sơn chuyên dụng Sơn phủ và phụ gia
- Tumblers và Media
- ABUS Khóa móc khóa bằng nhôm Anodized tái chế, có chốt khóa
- MUELLER INDUSTRIES Giảm Wye
- REVVO Bánh xe đẩy
- FROST KING Chuỗi thời tiết
- BRADY Thẻ kiểm tra rửa mắt / vòi hoa sen, thay nước 6 Mos Ngày ban đầu H20 Đã thay đổi Có Không
- PNEUMADYNE INC Đa tạp, Polypropylen
- VERMONT GAGE Go / NoGo Gages chủ đề tiêu chuẩn, 1 3 / 8-18 Unef
- APOLLO VALVES Van cổng tiêu chuẩn bằng thép không gỉ 76-AR Series
- MARTIN SPROCKET Đầu vào băng tải có mặt bích, cố định
- AIRSPADE 4000 Bộ dụng cụ đào đất bằng khí nén tiện ích