BISON GEAR & ENGINEERING Dòng 730, Động cơ giảm tốc Hypoid, 115Vac
Phong cách | Mô hình | RPM không tải | Tụ điện yêu cầu | Amps đầy tải | Chiều dài tổng thể | Quá tải | Phạm vi RPM | Tỷ số truyền | Nhập HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 026-730A0240 | 7.1875 | 24MA49 | 3.35 | 14.34 " | 1120 lb | 0 để 15 | 240:1 | 1/4 | €1,739.47 | |
A | 026-730A0180 | 9.58 | 24MA49 | 3.35 | 14.34 " | 1050 lb | 0 để 15 | 180:1 | 1/4 | €1,560.01 | |
A | 026-730A0150 | 11.5 | 24MA49 | 3.35 | 14.34 " | 1010 lb | 0 để 15 | 150:1 | 1/4 | €1,560.01 | |
A | 026-730A0120 | 14.375 | 24MA49 | 3.35 | 14.34 " | 965 lb | 0 để 15 | 120:1 | 1/4 | €1,560.01 | |
A | 026-730A0100 | 17.25 | 24MA49 | 3.35 | 14.34 " | 910 lb | 16 để 30 | 100:1 | 1/4 | €1,560.01 | |
A | 026-730A0080 | 21.56 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 820 lb | 16 để 30 | 80:1 | 1/3 | €1,626.91 | |
A | 026-730A0060 | 28.75 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 760 lb | 16 để 30 | 60:1 | 1/3 | €1,642.20 | |
A | 026-730A0050 | 34.5 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 720 lb | 31 để 50 | 50:1 | 1/3 | €1,642.20 | |
A | 026-730A0040 | 43.125 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 675 lb | 31 để 50 | 40:1 | 1/3 | €1,642.20 | |
A | 026-730A0030 | 57.5 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 625 lb | 51 để 75 | 30:1 | 1/3 | €1,642.20 | |
A | 026-730A0020 | 86.25 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 565 lb | 76 để 100 | 20:1 | 1/3 | €1,642.20 | |
A | 026-730A0015 | 115 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 520 lb | 101 để 150 | 15:1 | 1/3 | €1,642.20 | |
A | 026-730A0010 | 172.5 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 465 lb | 151 để 200 | 10:1 | 1/3 | €1,642.20 |
Dòng 730, Động cơ giảm tốc, 115Vac
Động cơ bánh răng hypoid sê-ri Bison 730 lý tưởng để sử dụng trong các thiết bị cơ khí để truyền công suất và mô-men xoắn. Chúng rất lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp bao gồm băng tải, máy móc và hệ thống xử lý vật liệu. Động cơ bánh răng hypoid cung cấp một loạt các tính năng khiến chúng trở nên đáng tin cậy, bền bỉ và phù hợp với các điều kiện vận hành khắt khe. Các động cơ bánh răng hypoid này đi kèm với vỏ bọc được làm mát hoàn toàn bằng quạt (TEFC) để tránh làm nóng cuộn dây động cơ. Những động cơ này đã được sơn hoàn thiện để chống lại sự ăn mòn, độ ẩm và các chất có khả năng gây hại khác. Chúng có hộp số bằng nhôm đúc cho trọng lượng nhẹ và độ bền cao. Những động cơ bánh răng này được trang bị ổ bi giúp giảm ma sát và tăng cường khả năng chịu tải.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Màn hình
- Van điện từ Manifolds
- Loại bỏ thông lượng
- Van nổi với phao
- Phụ kiện khay nạp mỡ
- Công cụ bảo dưỡng ô tô
- Khóa cửa
- Máy bơm
- Chuỗi và Công cụ
- Flooring
- NUPLA Búa thổi chết
- BRADY Máy đánh dấu đường ống, Ống đứng khô cháy
- DAYTON Covers
- HOFFMAN Tấm lưng nửa chiều cao
- LEESON Mục đích chung C động cơ mặt, ba pha, hoàn toàn bao bọc, mặt C có đế
- POP Máy đẩy hàm
- ENERPAC Bộ giảm âm sê-ri D
- VESTIL Ray bảo vệ kết cấu dòng GR-F3R, màu cam, bắt vít
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E17, Bộ giảm tốc độ bánh răng sâu tích hợp MDBS
- GROVE GEAR Dòng GR, Kiểu CMQ-L, Kích thước 824, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman