Parker H4f | Núm vú, Kích thước 1/2 inch, Thanh ống, Ống dẫn khí, Thép | 30n303 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Núm vú PARKER H4F, Kích thước 1/2 inch, ngạnh ống, ống dẫn khí, thép | AC4VZL 30N303

PARKER H4F Núm Vú, Kích Thước 1/2 Inch, Hose barb, Air Hose, Steel

Trong kho
Khoản mục: AC4VZL phần: H4FTham chiếu chéo: 30N303

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€15.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nhanh
Kích thước Barb3 / 8 "
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1 / 2 "
Kiểu kết nốiỐng hô
Kết thúcChrome hóa trị ba
Nối ốngỐng hô
Ống bên trong Dia.3 / 8 "
Loại trao đổicông nghiệp
Vật chấtThép
Max. Dòng chảy110 cfm
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Max. Sức ép300 psi
MạZinc
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Loại vanKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7307995015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại khóaKích thước BarbVật liệu cơ thểVật chấtMax. Dòng chảyTối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.Kích thước đường ốngKích thước chủ đềGiá cả
Khớp nối nhanh PARKER B50-3BP, Kích thước thân 1/4 Inch | AC4VTN 30N165 B50-3BPKhóa bóng1 / 4 "ThauThau25 cfm-40 độ F--€38.34
Khớp nối nhanh PARKER B53, Kích thước thân 1/4 Inch | AC4VTT 30N169 B53Khóa bóng-ThauThau25 cfm-40 độ F1 / 4 "1 / 4-18 "€30.65
Bộ nối nhanh PARKER 2C-E, Kích thước thân 1/4 inch | AC4VYB 30N270 2C-E--ThépThép25 cfm-40 độ F3 / 8 "3 / 8-18 "€9.25
Khớp nối nhanh PARKER 2E, Kích thước thân 3/8 inch | AC4VYC 30N271 2E--ThépThép50 cfm-40 độ F3 / 8 "3 / 8-18 "€11.72
Bộ nối nhanh PARKER BH2C, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 1/4-18 Inch, Đồng thau | AC4VYE 30N273 BH2C--ThauThau25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "€7.85
Bộ nối nhanh PARKER BH2F, Kích thước thân 1/2 Inch, Kích thước ren 1/2 -14 Inch, Đồng thau | AC4VYF 30N274 BH2F--ThauThau110 cfm-1 / 2 "1 / 2-14 "€24.54
Bộ nối nhanh PARKER BH3C, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 1/4-18 Inch, Đồng thau | AC4VYG 30N275 BH3C--ThauThau25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "€8.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER H4F Núm Vú, Kích Thước 1/2 Inch, Hose barb, Air Hose, Steel
€15.86 /đơn vị