vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER GAME-46 Khuỷu tay 90 Pfa Ptfe Etfe Nén 1/4 Inch x 3/8in | AB9EBL 2CFX4

PARKER GAME-46 Khuỷu tay 90 Pfa Ptfe Etfe Nén 1/4 Inch x 3/8in

Trong kho
Khoản mục: AB9EBL phần: TRÒ CHƠI-46Tham chiếu chéo: 2CFX4
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
€110.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPFA, PTFE, ETFE
Kiểu kết nốiNén
Max. Sức ép225 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 266 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: PARGRIP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMụcMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
PARKER GAME-1212 Cút 90 Pfa Ptfe Etfe Nén 3/4in | AB9EBG 2CFW8 TRÒ CHƠI-1212PFA, PTFE, ETFENénKhuỷu tay, 90 độ150 psi3 / 4 "32 độ đến 266 độ F3 / 4 "€177.52
PARKER GAME-24 Khuỷu tay 90 Pfa Ptfe Etfe Nén 1/8in x 1/4in | AB9EBH 2CFX1 TRÒ CHƠI-24PFA, PTFE, ETFENénKhuỷu tay, 90 độ225 psi1 / 4 "32 độ đến 266 độ F1 / 8 "€106.37
PARKER GAME-42 Khuỷu tay 90 Pfa Ptfe Etfe Nén 1/4 Inch x 1/8in | AB9EBJ 2CFX2 TRÒ CHƠI-42PFA, PTFE, ETFENénKhuỷu tay, 90 độ225 psi1 / 8 "32 độ đến 266 độ F1 / 4 "€100.87
PARKER GAME-44 Cút 90 Nén Pfa Ptfe Etfe 1/4in | AB9EBK 2CFX3 TRÒ CHƠI-44PFA, PTFE, ETFENénKhuỷu tay, 90 độ225 psi1 / 4 "32 độ đến 266 độ F1 / 4 "€91.51
PARKER GAME-48 Nén khuỷu tay 90 Pfa 1/4 inch x 1/2in | AB9EBM 2CFX5 TRÒ CHƠI-48PFA, PTFE, ETFENénKhuỷu tay, 90 độ175 psi1 / 2 "32 độ đến 266 độ F1 / 4 "€102.95
PARKER GAME-64 Cút 90 Pfa Ptfe Etfe Nén 3/8in x 1/4in | AB9EBN 2CFX6 TRÒ CHƠI-64PFA, PTFE, ETFENénKhuỷu tay, 90 độ225 psi1 / 4 "32 độ đến 266 độ F3 / 8 "€90.39
PARKER GAME-66 Khuỷu tay 90 Pfa Ptfe Etfe Nén 3/8in | AB9EBP 2CFX7 TRÒ CHƠI-66PFA, PTFE, ETFENénKhuỷu tay, 90 độ225 psi3 / 8 "32 độ đến 266 độ F3 / 8 "€97.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER GAME-46 Khuỷu tay 90 Pfa Ptfe Etfe Nén 1/4 Inch x 3/8in
€110.20 /đơn vị