Parker PG-10310-002-1n | 4nvp7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp mực xếp nếp PARKER PG-10310-002-1N với 222 O-ring 5 Gpm 0.2 Mic | AD8ZZT 4NVP7

PARKER Hộp mực Xếp li PG-10310-002-1N Với 222 Vòng chữ O 5 Gpm 0.2 Mic

Trong kho
Khoản mục: AD8ZZT phần: PG-10310-002-1NTham chiếu chéo: 4NVP7
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
€115.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp lọc xếp nếp với 222 O-Ring
Bộ lọc truyền thôngpolypropylene
Tốc độ dòng5 gpm
Chiều cao11.125 "
Bên trong Dia.1-1 / 16 "
Max. Sức ép35 psi
Tối đa Nhiệt độ.160 độ F
Micron0.2
Bên ngoài Dia.2.75 "
GiảmHạt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)34.04
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngChiều caoMicronGiá cả
PARKER PG-10310-010-1 Hộp mực xếp ly với 222 O-ring 5 Gpm 1 Mic | AD8ZZU 4NVP9 PG-10310-010 1-5 gpm11.125 "1€94.41
PARKER PG-10310-030-1 Hộp mực xếp ly với 222 O-ring 5 Gpm 3 Mic | AD8ZZV 4NVR1 PG-10310-030 1-5 gpm11.125 "3€96.19
PARKER PG-10310-100-1 Hộp mực xếp ly với 222 O-ring 10 Gpm 10 Mic | AD8ZZW 4NVR2 PG-10310-100 1-10 gpm11.125 "10€90.62
PARKER PG-10310-300-1 Cartridge xếp ly với 222 O-ring 10 Gpm 30 Mic | AD8ZZX 4NVR3 PG-10310-300 1-10 gpm11.125 "30€78.63
PARKER PG-10320-002-1 Hộp mực xếp ly với 222 O-ring 10 Gpm 0.2 Mic | AD8ZZY 4NVR4 PG-10320-002 1-10 gpm20 15 / 16 "0.2€171.90
PARKER PG-10320-010-1 Hộp mực xếp ly với 222 O-ring 10 Gpm 1 Mic | AD8ZZZ 4NVR6 PG-10320-010 1-10 gpm20 15 / 16 "1€147.28
PARKER PG-10810-002-1 Hộp mực xếp ly với 222 O-ring 5 Gpm 0.2 Mic | AD9AAA 4NVT1 PG-10810-002 1-5 gpm22.75 "0.2€116.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Hộp mực Xếp li PG-10310-002-1N Với 222 Vòng chữ O 5 Gpm 0.2 Mic
€115.53 /đơn vị