Parker Fpe320-1v | Hộp mực xếp li 14 Gpm 1 Mic | 6pav5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp mực xếp ly PARKER FPE320-1V 14 Gpm 1 Mic | AE9ZHM 6PAV5

PARKER Hộp mực xếp li FPE320-1V 14 Gpm 1 Mic

Trong kho
Khoản mục: AE9ZHM phần: FPE320-1VTham chiếu chéo: 6PAV5
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
€195.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp lọc xếp nếp
Bộ lọc truyền thôngXenluloza tẩm phenolic
Tốc độ dòng14 gpm
Chiều cao19.75 "
Bên trong Dia.1"
Max. Sức ép35 psi
Tối đa Nhiệt độ.250 độ F
Micron1
Bên ngoài Dia.2.5 "
GiảmHạt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)54.36
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Bộ lọc truyền thôngTốc độ dòngChiều caoBên trong Dia.Max. Sức épTối đa Nhiệt độ.MicronGiá cả
PARKER FP310-20 Hộp lọc xếp nếp, dài 9-5/8 inch, lưới Polypropylen | AC2YPP 2P696 FP310-209.625 "Xenluloza ngâm tẩm Phenolic / Lõi thép ETP5 gpm10 "1"150 psi250 độ F20€31.88
PARKER PG-10110-002-01 Hộp mực xếp ly 5 Gpm 0.2 Mic | AD9AAB 4NVU4 PG-10110-002 01-2.75 "polypropylene5 gpm10 "1-1 / 16 "35 psi160 độ F0.2€87.73
PARKER PG-10110-005-01 Hộp mực xếp ly 5 Gpm 0.5 Mic | AD9AAC 4NVU5 PG-10110-005 01-2.75 "polypropylene5 gpm10 "1-1 / 16 "35 psi160 độ F0.5€89.32
PARKER PG-10110-300-01 Hộp mực xếp ly 10 Gpm 30 Mic | AD9AAD 4NVU6 PG-10110-300 01-2.75 "polypropylene10 gpm10 "1-1 / 16 "35 psi160 độ F30€82.61
PARKER PG-10120-002-01 Hộp mực xếp ly 10 Gpm 0.2 Mic | AD9AAE 4NVU7 PG-10120-002 01-2.75 "polypropylene10 gpm20 "1-1 / 16 "35 psi160 độ F0.2€164.78
PARKER PG-10120-005-01 Hộp mực xếp ly 10 Gpm 0.5 Mic | AD9AAF 4NVU8 PG-10120-005 01-2.75 "polypropylene10 gpm20 "1-1 / 16 "35 psi160 độ F0.5€175.53
PARKER PG-10120-300-01 Hộp mực xếp ly 20 Gpm 30 Mic | AD9AAG 4NVU9 PG-10120-300 01-2.75 "polypropylene20 gpm20 "1-1 / 16 "35 psi160 độ F30€157.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Hộp mực xếp li FPE320-1V 14 Gpm 1 Mic
€195.83 /đơn vị