PARKER Núm vú FEM-1002-16FP, Kích thước 1 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | núm vú |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kích cỡ cơ thể | 1" |
Kiểu kết nối | NPTF |
Tốc độ dòng | 50 Gal / phút |
Tối đa Áp lực vận hành | 2900 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 2900 psi |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Zinc |
Vật liệu con dấu | Polyurethane và Nitrile |
Phong cách | Không tràn |
Kích thước chủ đề | 1-11 1 / 2 " |
Loại sợi | Nữ |
Loại van | Không tràn |
Sản phẩm | Mô hình | Trao đổi Parker | Kích cỡ cơ thể | Kiểu kết nối | Phong cách | Kích thước chủ đề | Loại sợi | Tốc độ dòng | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM-252-4FP | FEM-252-4FP | 1 / 4 " | NPSF | Không tràn | 1 / 4-18 " | Nữ | 3 Gal / phút | 1 23 / 32 " | €87.65 | ||
FEM-252-6FO | FEM-252-6FO | 1 / 4 " | UN | Không tràn | 9 / 16-18 | Nữ | 3 Gal / phút | 1 61 / 64 " | €87.65 | ||
FEM-752-12FO | FEM-752-12FO | 3 / 4 " | UN | Không tràn | 1 1 / 16-12 " | Nữ | 26 Gal / phút | 3 25 / 64 " | €155.72 | ||
FEM-752-12FP | FEM-752-12FP | 3 / 4 " | UN | Không tràn | 3 / 4-14 " | Nữ | 26 Gal / phút | 3.375 " | €161.15 | ||
FEC-502-10FO | - | 1 / 2 " | UNF | Kết nối dưới áp lực, không tràn | 7 / 8-14 | Nữ | 12 Gal / phút | - | €129.26 | RFQ
| |
FEC-752-12FO | - | 3 / 4 " | UNF | Kết nối dưới áp lực, không tràn | 1 1 / 16-12 " | Nữ | 26 Gal / phút | - | €492.30 | RFQ
| |
FEM-502-10BMS | - | 1 / 2 " | NPTF | Không tràn | 1-14 | Con dấu mặt vách ngăn nam | 12 Gal / phút | - | €61.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.