Parker Fem-752-12fo | Núm vú, cỡ 3/4 inch, thép | 31a819 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Núm vú PARKER FEM-752-12FO, Kích thước 3/4 inch, Thép | AC4XMM 31A819

PARKER Núm vú FEM-752-12FO, Kích thước 3/4 inch, Thép

Trong kho
Khoản mục: AC4XMM phần: FEM-752-12FOTham chiếu chéo: 31A819
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
€155.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Vật liệu mangThép không gỉ
Vòng bikhông gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 4 "
Kiểu kết nốiUN
Kết thúcChromium 6 miễn phí
Tốc độ dòng26 Gal / phút
Chiều dài3 25 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Tối đa Áp lực vận hành3625 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép3625 psi
Tối đa Áp lực công việc3625 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Chủ đề vòng chữ O (In.)1-1/16
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi ParkerFEM-752-12FO
MạZinc
Chủ đề thẳng SAE (In.)1-1/16
Vật liệu con dấuPolyurethane và Nitrile
Phong cáchKhông tràn
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề1 1 / 16-12 "
Loại sợiNữ
KiểuCoupler nửa nam
Thiết kế vankhông tràn
Loại vanKhông tràn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481200050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrao đổi ParkerKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiPhong cáchKích thước chủ đềLoại sợiTốc độ dòngChiều dàiGiá cả
Núm vú PARKER FEM-252-4FP, Kích thước 1/4 inch, Thép | AC4XMD 31A811 FEM-252-4FPFEM-252-4FP1 / 4 "NPSFKhông tràn1 / 4-18 "Nữ3 Gal / phút1 23 / 32 "€87.65
Núm vú PARKER FEM-252-6FO, Kích thước 1/4 Inch, Thép | AC4XME 31A812 FEM-252-6FOFEM-252-6FO1 / 4 "UNKhông tràn9 / 16-18Nữ3 Gal / phút1 61 / 64 "€87.65
Núm vú PARKER FEM-752-12FP, Kích thước 3/4 inch, Thép | AC4XMN 31A820 FEM-752-12FPFEM-752-12FP3 / 4 "UNKhông tràn3 / 4-14 "Nữ26 Gal / phút3.375 "€161.15
Núm vú PARKER FEC-502-10FO, Kích thước 1/2 inch, Thép | BX2QJL FEC-502-10FO-1 / 2 "UNFKết nối dưới áp lực, không tràn7 / 8-14Nữ12 Gal / phút-€129.26
RFQ
Núm vú PARKER FEC-752-12FO, Kích thước 3/4 inch, Thép | BX3LTP FEC-752-12FO-3 / 4 "UNFKết nối dưới áp lực, không tràn1 1 / 16-12 "Nữ26 Gal / phút-€492.30
RFQ
Núm vú PARKER FEM-502-10BMS, Kích thước 1/2 inch, Thép | BX3LTV FEM-502-10BMS-1 / 2 "NPTFKhông tràn1-14Con dấu mặt vách ngăn nam12 Gal / phút-€61.49
RFQ
Núm vú PARKER FEM-622-12FO, Kích thước 5/8 inch, Thép | BX3LTZ FEM-622-12FO-5 / 8 "UNFKhông tràn1 1 / 16-12 "Nữ20 Gal / phút-€87.72
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Núm vú FEM-752-12FO, Kích thước 3/4 inch, Thép
€155.72 /đơn vị