Van điện từ thủy lực Parker ; D1vw004cnjw | 2nmv3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER D1VW004CNJW Van điều khiển hướng, Vòng chữ O Nitrile, Vận hành bằng điện từ | AC2WKV 2NMV3

PARKER D1VW004CNJW Van điều khiển hướng, Vòng chữ O bằng nitrile, Hoạt động bằng điện từ

Trong kho
Khoản mục: AC2WKV phần: D1VW004CNJWTham chiếu chéo: 2NMV3
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
€492.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển
Kiểu hành độngSolenoid
Cuộn dây Volts24 DC
GPM @ 3000 PSI18.5
Chiều cao1.97 "
Điện áp đầu vào24 VDC
Chiều dài9.2 "
Tối đa Lưu lượng dòng chảy80 L / phút
Max. Sức ép5000 psi
Tối đa Áp suất bình chứa (PSI)3000
Số vị trí3
Số cách4
Vật liệu con dấuNBR
Loại con dấuVòng chữ O Nitrile
Kích thước máyCETOP-03
Loại ống chỉPhao
KiểuSolenoid hoạt động
Chiều rộng1.81 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.21
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8481200020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Van điện từ 1 chiều Parker D004VW4CNJW phù hợp để kiểm soát dòng chất lỏng trong hệ thống thủy lực
  • Các ống cuộn tỷ lệ để kiểm soát áp suất lên đến 5000 psi và cơ chế triệt tiêu xung điện một chiều để triệt tiêu xung điện áp bên ngoài
  • Kết cấu chống cháy nổ & chống thấm nước để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và bảo vệ chống lại các điều kiện công nghiệp khắc nghiệt
  • Nối đất bên trong để dễ đi dây và tuân thủ các tiêu chuẩn RoHS & CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGPM @ 3000 PSIGiá cả
Van điều khiển hướng thủy lực PARKER D1VW001CNJW, Phốt Nitrile, 24VDC | AC2WKU 2NMV2 D1VW001CNJW20€429.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER D1VW004CNJW Van điều khiển hướng, Vòng chữ O bằng nitrile, Hoạt động bằng điện từ
€492.27 /đơn vị