Parker Cecvx100 | Van mở rộng | 6x240 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mở rộng van PARKER CECVX100 | AF2PLW 6X240

PARKER Mở rộng van CECVX100

Trong kho
Khoản mục: AF2PLW phần: CECVX100Tham chiếu chéo: 6X240
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
€247.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan mở rộng nhiệt
Tiêu chuẩn ARI750-70
Chiều dài mao quản60 Trong.
Kết nốiGóc bắn SAE
Đầu vào đầu nối (Vào)3/8
Đầu ra kết nối (Vào)1/2
Kiểm soátĐộ chính xác, được duy trì qua nhiều biến đổi về tải thiết bị bay hơi, do đó giảm thiểu các vấn đề về săn lũ lụt và chết đói cuộn dây
Nhiệt độ thiết bị bay hơi. Phạm vi10 đến 60 F
Sức chứa giả định3-1 / 2 đến 5 tấn
Số mô hình ParkerCECVX100
làm lạnhR-22
Quá nhiệtCó thể điều chỉnh bên ngoài
KiểuĐiều chỉnh
UPC687472504238

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thiết kế cổng cân bằng (Có)
  • Loại bộ chỉnh âm (Bên ngoài)
  • Nhiệt độ làm lạnh chất lỏng. (F) (10)
  • Không sử dụng với (Amoniac)
  • Giảm kích thước hạt bùng phát (In.) (3/8 x 1/4)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiMụcGiá cả
Van giãn nở nhiệt PARKER ECE-D-ZX200 5 đến 8 tấn | AA3WRY 11X594 ECE-D-ZX200Thẳng qua hànVan mở rộng nhiệt€268.14
PARKER CAAVX35 Van giãn nở hằng nhiệt 1/3 đến 1/2 tấn | AA9WTU 1H767 CAAVX35Góc bắn SAEVan mở rộng nhiệt€259.81
PARKER CAAVW Van giãn nở tĩnh điện 1/3 đến 1/2 tấn | AA9WTV 1H768 CAAVWGóc bắn SAEVan mở rộng nhiệt€250.77
PARKER CEBVX100 Van giãn nở hằng nhiệt 2-3 Tấn | AB4PWL 1ZRD4 CEBVX100Góc bắn SAEVan mở rộng nhiệt€233.52
PARKER EBSE8VX100 Van mở rộng tĩnh điện 7 1/2-8 Tấn | AB4PWM 1ZRD5 EBSE8VX100Thẳng qua hànVan mở rộng nhiệt€437.65
PARKER EBSE11VX100 Van giãn nở tĩnh điện 10-11 Tấn | AB4PWN 1ZRD6 EBSE11VX100Thẳng qua hànVan mở rộng nhiệt€464.49
PARKER EBSE15VX100 Van giãn nở ổn nhiệt 15 Tấn | AB4PWP 1ZRD7 EBSE15VX100Thẳng qua hànVan mở rộng nhiệt€547.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Mở rộng van CECVX100
€247.73 /đơn vị