Parker Bst-6m | Khớp nối nhanh, Kích thước 3/4 inch, Lưu lượng cao | 31a961 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp Nối Nhanh PARKER BST-6M, Kích Thước 3/4 Inch, Lưu Lượng Cao | AC4XUQ 31A961

PARKER Khớp Nối Nhanh BST-6M, Kích Thước 3/4 Inch, Lưu Lượng Cao

Trong kho
Khoản mục: AC4XUQ phần: BST-6MTham chiếu chéo: 31A961
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
€70.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nhanh
Vật liệu mangThép không gỉ
Vòng bikhông gỉ
Vật liệu cơ thểThau
Kích cỡ cơ thể3 / 4 "
Kiểu kết nốiNPTF
Kết thúcThau
Tốc độ dòng28 Gal / phút
Chiều dài2 11 / 64 "
Loại khóaKhóa bóng
Cơ chế khóaBanh
Tối đa Áp lực vận hành1700 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép1700 PSI
Tối đa Áp lực công việc1700 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi ParkerBST-6 triệu
Kích thước đường ống NPT3 / 4 "
Vật liệu con dấuNitrile
Chất liệu tay áoThau
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề3 / 4-14 "
Loại sợiNam
KiểuBộ ghép nối (Cơ thể)
Loại vanKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épVật liệu cơ thểKích cỡ cơ thểTối đa Áp lực công việcTrao đổi ParkerKích thước chủ đềLoại sợiKết thúcGiá cả
Khớp Nối Nhanh PARKER BST-1, Kích Thước 1/8 Inch, Lưu Lượng Cao | AC4XUF 31A952 BST-12500 psiThau1 / 8 "2500 PSIBST-11 / 8-27 "NữThau€19.71
Khớp Nối Nhanh PARKER BST-1M, Kích Thước 1/8 Inch, Lưu Lượng Cao | AC4XUG 31A953 BST-1 triệu2500 psiThau1 / 8 "2500 PSIBST-1 triệu1 / 8-27 "NamThau€21.05
Khớp Nối Nhanh PARKER BST-2, Kích Thước 1/4 Inch, Lưu Lượng Cao | AC4XUH 31A954 BST-25200 psiThau1 / 4 "5200 psiBST-21 / 4-18 "NữThau€22.71
Khớp Nối Nhanh PARKER BST-2M, Kích Thước 1/4 Inch, Lưu Lượng Cao | AC4XUJ 31A955 BST-2 triệu5200 psiThau1 / 4 "5200 psiBST-2 triệu1 / 4-18 "NamThau€22.64
Khớp Nối Nhanh PARKER BST-3, Kích Thước 3/8 Inch, Lưu Lượng Cao | AC4XUK 31A956 BST-32700 psiThau3 / 8 "2700 psiBST-33 / 8-18 "NữThau€28.97
Khớp Nối Nhanh PARKER BST-3M, Kích Thước 3/8 Inch, Lưu Lượng Cao | AC4XUL 31A957 BST-3 triệu2700 psiThau3 / 8 "2700 psiBST-3 triệu3 / 8-18 "NamThau€28.97
Khớp Nối Nhanh PARKER BST-4, Kích Thước 1/2 Inch, Lưu Lượng Cao | AC4XUM 31A958 BST-42200 psiThau1 / 2 "2200 psiBST-41 / 2-14 "NữThau€41.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp Nối Nhanh BST-6M, Kích Thước 3/4 Inch, Lưu Lượng Cao
€70.10 /đơn vị