Parker 8f-b8lj2-ssp | Van bi, cỡ 1/2 inch, Ss | 2kla7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi PARKER 8F-B8LJ2-SSP, cỡ 1/2 inch, SS | AC2JCD 2KLA7

PARKER Van bi 8F-B8LJ2-SSP, Kích thước 1/2 inch, SS

Trong kho
Khoản mục: AC2JCD phần: 8F-B8LJ2-SSPTham chiếu chéo: 2KLA7
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
€769.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Công suất dòng chảy6.42 Cv
Tốc độ dòng6.42 Cv
Xử lý vật liệuNylon
Loại xử lýLever
Vật chất316 SS
Tối đa Áp lực vận hành414 thanh G
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.232 độ C
Max. Sức ép6000 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-54 độ C
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPCTFE
Vật liệu gốcASTM A276 Loại 316
Loại thânTự điều chỉnh
Phong cáchNPTF
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 350 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép
Loại van2 Way

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8481803070
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Van bi Parker 8F-B8LJ2-SSP cung cấp khả năng ngắt chặt chống rò rỉ tích cực và kiểm soát chất lỏng hai chiều trong các ứng dụng quy trình và thiết bị. Đơn vị này được sử dụng rộng rãi trong các đường ống để ngăn chặn dòng chảy ngược.

Tính năng, đặc điểm:

  • Van bi 2 chiều này có thân xoay 90 độ để bật / tắt nhanh chóng ở cả phiên bản điều khiển bằng tay và điều khiển từ xa.
  • Thiết kế bóng nổi tự do của nó giúp bù đắp cho sự mòn của ghế.
  • Nó có tính năng ASTM A276 Loại 316 bằng thép không gỉ và đồng thau để chống ăn mòn.
  • Đường dẫn dòng chảy thẳng của nó giúp giảm áp suất tối thiểu.
  • Tay cầm nylon chống đứt gãy của van này mô tả hướng của dòng chảy.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Phạm vi nhiệt độ hoạt động của van này là gì?

A. Van bi Parker 8F-B8LJ2-SSP có thể chịu được chất lỏng trong phạm vi nhiệt độ từ -65 đến 350 độ F.

Q. Đánh giá áp suất của van bi này là gì?

A. Van bi Parker 8F-B8LJ2-SSP có thể chịu áp suất lên đến 6000 psi trong quá trình làm việc lạnh.

Q. Mục đích của chức năng hai chiều của van bi này là gì?

A. Khả năng hai chiều của nó cho phép nó kiểm soát lưu lượng và áp suất ở hai bên của van.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHải cảngVật liệu cơ thểKiểu kết nốiPhong cáchKích thước ốngLoại vanTốc độ dòngLoại xử lýGiá cả
Van bi PARKER 4Z-B6LJ2-SSP, Kích thước 1/4 inch, SS | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPFull316 thép không gỉComp. x PhầnNén Ferrule đơn1 / 4 "2 Way1.04 CvWedge€387.27
Van bi PARKER 6Z-B6LJ2-SSP, cỡ 3/8 inch, SS | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPTiêu chuẩn316 thép không gỉComp. x PhầnNén Ferrule đơn3 / 8 "2 Way2.34 CvLever€406.09
Van bi PARKER 8Z-B8LJ2-SSP, cỡ 1/2 inch, SS | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPTiêu chuẩn316 thép không gỉComp. x PhầnNén Ferrule đơn1 / 2 "2 Way6.42 CvWedge€829.99
Van bi PARKER 4A-B6LJ2-SSP, cỡ 1/4 inch, SS | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPFull316 thép không gỉComp. x PhầnHai Ferrule nén1 / 4 "2 Way1.04 CvWedge€388.36
Van bi PARKER 6A-B6LJ2-SSP, cỡ 3/8 inch, SS | AC2JBZ 2KLA3 6A-B6LJ2-SSPFull316 thép không gỉComp. x PhầnHai Ferrule nén3 / 8 "2 Way2.34 CvLever€424.83
Van bi PARKER 8A-B8LJ2-SSP, cỡ 1/2 inch, SS | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPTiêu chuẩn316 thép không gỉComp. x PhầnHai Ferrule nén1 / 2 "2 Way6.42 CvLever€813.74
Van bi PARKER 4F-B6LJ2-SSP, Kích thước 1/4 inch, SS | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPFull316 thép không gỉFNPT x FNPTNPTF-2 Way2.34 CvWedge€316.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van bi 8F-B8LJ2-SSP, Kích thước 1/2 inch, SS
€769.27 /đơn vị