Parker 8a-f8l-10-ss | Bộ lọc nội tuyến 1rbh9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc nội tuyến PARKER 8A-F8L-10-SS 1/2 inch 316 Thép không gỉ 6000 Psi Cwp | AB3AXH 1RBH9

PARKER Bộ lọc nội tuyến 8A-F8L-10-SS 1/2 inch 316 Thép không gỉ 6000 Psi Cwp

Trong kho
Mục: AB3AXH phần: 8A-F8L-10-SSTham chiếu chéo: 1RBH9
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
€470.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc nội tuyến
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiNén A-LOK (R)
Xếp hạng bộ lọcMicrô 10
Kích thước hex1.25 "
Chiều dài4 5 / 64 "
Max. Sức épCWP 6000 psig
Vật liệu con dấuCao su Fluorocarbon
Nhiệt độ. Phạm vi-15 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1 / 2 "x 1 / 2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hệ số lưu lượng Cv (0.753)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước hexChiều dàiMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
Bộ lọc nội tuyến PARKER 4A-F4L-10-SS 1/4 inch 316 Thép không gỉ 6000 Psi Cwp | AB3AXC 1RBH3 4A-F4L-10-SS316 thép không gỉ3 / 4 "2 27 / 64 "CWP 6000 psig1 / 4 "x 1 / 4"€245.32
Bộ lọc nội tuyến PARKER 6A-F6L-10-SS 3/8 inch 316 Thép không gỉ 6000 Psi Cwp | AB3AXE 1RBH6 6A-F6L-10-SS316 thép không gỉ1"3 17 / 64 "CWP 6000 psig3 / 8 "x 3 / 8"€384.90
Bộ lọc nội tuyến PARKER 4A-F4L-10-B 1/4 inch Brass 3000 Psig Cwp | AB3AYN 1RBP8 4A-F4L-10-BThau3 / 4 "2 27 / 64 "CWP 3000 psig1 / 4 "x 1 / 4"€142.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Bộ lọc nội tuyến 8A-F8L-10-SS 1/2 inch 316 Thép không gỉ 6000 Psi Cwp
€470.32 /đơn vị