<span Class='notranslate'>Yale </span> B-d112 X 605 | Deadbolt Bright Brass | 5vtg8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YALE B-D112 x 605 Chốt sáng bằng đồng thau | AE6XLC 5VTG8

YALE Đồng thau sáng chốt B-D112 x 605

Trong kho
Khoản mục: AE6XLC phần: B-D112 x 605Tham chiếu chéo: 5VTG8
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
€202.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt
quay lưng2.75 "
Hình trụLõi SFIC đơn, ít hơn
Kết thúcĐồng thau sáng
Đối với độ dày cửa1-3/8" to 1-3/4"
Kích thước mặt trước1 "x 2-1 / 4"
Lớp1
khóaKhóa khác nhau
Loại rãnh thenđến
Loại địa điểmPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Vật chấtThép
Số phím2
Pins6
Đánh Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Chiều dài ném1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8302416045
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại rãnh thenquay lưngHình trụVật chấtSố phímĐánh Dim.Kết thúcĐối với độ dày cửaGiá cả
YALE D112 x 626 Chốt cửa HD Satin Chrome | AD7FMW 4ECF1 D112x626Tòa nhà C2.75 "Độc thânThau22.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "đến 2"€202.03
YALE D112 x 605 Chốt cửa HD Satin Chrome | AD7FMX 4ECF2 D112x605Tòa nhà C2.75 "KépThau22.75 "Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"€221.00
YALE D122 x 626 Chốt cửa vừa phải bằng đồng | AD7FMY 4ECF3 D122x626KW12-3/8" or 2-3/4"KépThau21 "x 2-1 / 4"Thau1-3/8" to 1-3/4"€262.91
YALE D122 x 605 Chốt cửa trung bình Satin Chrome | AD7FMZ 4ECF4 D122x605KW112-3/8" or 2-3/4"Độc thânThau21 "x 2-1 / 4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"€266.98
YALE D212 x 626 Chốt khóa điều khiển bằng đồng thau loại trung bình | AD7FNA 4ECF5 D212x626KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"Độc thânThau21 "x 2-1 / 4"Thau1-3/8" to 1-3/4"€110.93
Chốt khóa điều khiển phím YALE D212 x 605 Chrome Satin hạng trung | AD7FNB 4ECF6 D212x605KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"Độc thânThau21 "x 2-1 / 4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"€115.34
YALE B-D112 x 626 Chốt cửa bằng Satin Chrome | AE6XLB 5VTG7 B-D112 x 626đến2.75 "Lõi SFIC đơn, ít hơnThép21-1/8" x 2-3/4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"€200.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YALE Đồng thau sáng chốt B-D112 x 605
€202.27 /đơn vị