Parker 8104n-1a1-bx | Bộ lọc trước kết hợp 1/2" Npt 145 Cfm | 4her8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 8104N-1A1-BX Bộ lọc sơ bộ kết hợp 1/2 NPT 145 CFM | AD7YQL 4HER8

PARKER 8104N-1A1-BX Bộ lọc trước kết hợp 1/2" NPT 145 CFM

Trong kho
Khoản mục: AD7YQL phần: 8104N-1A1-BXTham chiếu chéo: 4HER8
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
€631.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc dầu khí nén
Chất liệu bátanodized nhôm
Loại cốngTự động
Xếp hạng bộ lọcMicrô 0.01
Max. Dòng chảy145 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.130 độ F
Chiều cao tổng thể11.3 "
Chiều rộng tổng thể3.3 "
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT
Kích thước máyMiniature

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)30.99
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8421398015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyGiá cả
Bộ lọc liên kết PARKER 8104N-1A1-DX 1/2" NPT 316 cfm | AD7YQM 4HER9 8104N-1A1-DX316 cfm€631.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 8104N-1A1-BX Bộ lọc trước kết hợp 1/2" NPT 145 CFM
€631.44 /đơn vị