ICM Dòng màn hình ICM491
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Màn hình điện áp đường dây |
Kiểm soát Volts | 18 để 240 |
Hz | 50/60 |
Giai đoạn | Độc thân |
Nhiệt độ Xếp hạng | -40 đến 167 F |
Thời gian trễ | Tính từ. 6 đến 600 giây |
Kiểu | Đặt lại thủ công hoặc tự động |
điện áp | 95 để 270 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.33 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.75 |
Mã HS | 9032904000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.