GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Vòng đệm mặt bích, 3 inch
Phong cách | Mô hình | Nhiệt độ. Phạm vi | Màu | Bên trong Dia. | bề dầy | Kiểu | Mục | Vật chất | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37760-0103 | -40 đến 400 F | Xanh lam và trắng nhạt | 3.5 " | 1 / 16 " | Nhẫn | Gioăng mặt bích | Sợi tổng hợp | 500 psi | €7.07 | |
B | 37555-0103 | -100 đến 800 F | màu xám | 3.5 " | 1 / 16 " | Nhẫn | Gioăng mặt bích | Sợi vô cơ | 1200 psi | €4.29 | |
C | C000503003 | -320 đến 950 F | Màu vàng với dải màu xám | 4" | 11 / 64 " | Mặt bích loại ANSI 300/400/600 lb. | Vòng đệm kim loại vết thương xoắn ốc | Kim loại gia cố | - | €13.14 | |
C | C000503001 | -320 đến 950 F | Màu vàng với dải màu xám | 4" | 11 / 64 " | Mặt bích loại ANSI 150 lb. | Vòng đệm kim loại vết thương xoắn ốc | Kim loại gia cố | - | €11.59 | |
D | 37045-1103 | -450 đến 500 F | trắng | 3.5 " | 1 / 8 " | Nhẫn | Gioăng mặt bích | PTFE | 1200 psi | €51.16 | |
D | 37045-0103 | -450 đến 500 F | trắng | 3.5 " | 1 / 16 " | Nhẫn | Gioăng mặt bích | PTFE | 1200 psi | €26.28 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Băng tải trọng lực
- Phụ kiện trống
- Bộ định vị từ tính
- Tủ sưởi Hydronic Kickspace
- Cân bằng cáp khí
- Giám sát quá trình
- Kiểm tra điện năng
- Thử nghiệm đốt cháy
- Bộ điều khiển logic có thể lập trình (PLC)
- Bơm cánh quạt linh hoạt
- EAGLE Pallet ngăn tràn thùng phuy
- DAYTON Động cơ nam châm vĩnh cửu DC Frame 143/5TC
- DAYTON Bộ dụng cụ sửa chữa máy bơm, Buna-N
- LUBESITE Máy cấp dầu mỡ 500 Series
- VULCAN HART Lắp ráp xe tăng
- ANVIL Đồng tâm Swage Núm vú
- ALL MATERIAL HANDLING Ly hợp ngắn Clevis
- CONDOR Găng tay da bò sọc đỏ
- BALDOR / DODGE Khớp nối lốp đôi, E50M, đàn hồi
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E24, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi Worm/Worm CDBD