Parker 8-8 Mhln-ss 4.0 | Núm vú dài lục giác 1/2 inch X 1/2 inch 6600 Psi | 20za03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 8-8 MHLN-SS 4.0 Hex Dài núm vú 1/2 inch x 1/2 inch 6600 Psi | AF7GWY 20ZA03

PARKER 8-8 MHLN-SS 4.0 Núm dài lục giác 1/2 inch x 1/2 inch 6600 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF7GWY phần: 8-8 MHLN-SS 4.0Tham chiếu chéo: 20ZA03
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
€106.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex dài núm vú
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
LớpLắp đường ống
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex7 / 8 "
Max. Sức ép6600 psi
Tối đa Áp suất hơi6600 psi
Số lượng lỗ1
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Kích thước đường ống1 / 2 "x 1 / 2"
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307290000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu nối núm dài hình lục giác nam thích hợp cho cả hoạt động dòng chất lỏng và khí trong các ứng dụng dầu khí, điện, hóa dầu và lọc dầu
  • Tính năng cuộn chỉ nam để đảm bảo độ bền cao chống lại áp suất lên đến 6600 psi
  • Tuân theo tiêu chuẩn ANSI B31.1 và B1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
PARKER 12-4 MHN-SS Hex dài Núm vú nam 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/4 In | AA6PVC 14M048 12-4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€86.31
PARKER 12-8 MHN-SS Hex dài Núm vú nam 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/2 In | AA6PVD 14M049 12-8 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€78.67
PARKER 12-12 MHN-SS Hex dài Núm vú nam 316 Thép không gỉ 3/4 Trong | AA6PVE 14M050 12-12 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "€78.28
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Hex dài Núm vú nam 316 Thép không gỉ 3/4 Trong | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "€121.88
PARKER 4-4 MHLN-SS Ống núm vú dài 2.0 Hex 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€25.61
PARKER 4-4 MHLN-SS Ống núm vú dài 2.5 Hex 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€40.65
PARKER 4-4 MHLN-SS Ống núm vú dài 3.0 Hex 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€37.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 8-8 MHLN-SS 4.0 Núm dài lục giác 1/2 inch x 1/2 inch 6600 Psi
€106.96 /đơn vị