Parker 8-8-8 Jbz-b | Lắp nén, nén Ferrule đơn, kích thước 1/2 inch, đồng thau | 1raa2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phụ kiện nén PARKER 8-8-8 JBZ-B, Nén Ferrule đơn, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau | AB3ANC 1RAA2

PARKER 8-8-8 JBZ-B Compression Fitting, Single Ferrule Compression, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB3ANC phần: 8-8-8 JBZ-BTham chiếu chéo: 1RAA2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€78.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều chỉnh cho khớp
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước chủ đề nén3 / 4 "
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nốiCPI (TM) x CPI (TM) x CPI (TM)
Kích thước hex13 / 16 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hình dạngliên minh tee
Phong cáchTube đến Tube Union
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Ống ngoài Dia.1 / 2 "
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước đường ốngHình dạngPhong cáchNhiệt độ. Phạm viỐng ngoài Dia.Giá cả
Phụ kiện nén PARKER 4-2 FBZ-SS, Nén Ferrule đơn, Kích thước 1/4 inch, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiKim loại316 thép không gỉ1 / 8 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F1 / 4 "€26.29
Phụ kiện nén PARKER 4-4 FBZ-SS, Nén Ferrule đơn, Kích thước 1/4 inch, SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiKim loại316 thép không gỉ1 / 4 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F1 / 4 "€26.70
Đầu nối đực PARKER 4-6 FBZ-SS, cỡ 3/8 inch, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiKim loại316 thép không gỉ3 / 8 "---425 độ đến 1200 độ F-€32.31
Đầu nối đực PARKER 4-8 FBZ-SS, Kích thước 1/2 inch, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiKim loại316 thép không gỉ1 / 2 "---425 độ đến 1200 độ F-€47.96
Đầu nối nam PARKER 6-4 FBZ-SS, Kích thước 1/4 inch | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiKim loại316 thép không gỉ1 / 4 "---425 độ đến 1200 độ F-€35.90
Đầu nối đực PARKER 6-6 FBZ-SS, cỡ 3/8 inch | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiKim loại316 thép không gỉ3 / 8 "---425 độ đến 1200 độ F-€42.18
Đầu nối nam PARKER 6-8 FBZ-SS, Kích thước 1/2 inch | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiKim loại316 thép không gỉ1 / 2 "---425 độ đến 1200 độ F-€50.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 8-8-8 JBZ-B Compression Fitting, Single Ferrule Compression, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau
€78.38 /đơn vị