Parker 6blp6-b | 6blp6-b | Cắm Đồng Nén 3/8in | 4cxy9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 6BLP6-B Phích cắm bằng đồng Nén 3 / 8in | AD7AJR 4CXY9 / 6BLP6-B-GR

PARKER 6BLP6-B Phích cắm nén bằng đồng thau 3/8in

Trong kho
Khoản mục: AD7AJR phần: 6BLP6-BTham chiếu chéo: 4CXY9 / 6BLP6-B-GR
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
€11.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước chủ đề nén9 / 16-20
Kiểu kết nốiNén
Kích thước hex11 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)2.03
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7307199040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
PARKER 4BLP4-S Phích cắm thép nén 1 / 4in | AB4CKM 1WVZ5 4BLP4-SThép carbon-Nén9 / 16 "8000 psi-20 độ đến 800 độ F1 / 4 "€14.19
PARKER 6BLP6-S Phích cắm thép nén 3 / 8in | AB4CKN 1WVZ6 6BLP6-SThép carbon-Nén11 / 16 "7600 psi-20 độ đến 800 độ F3 / 8 "€15.19
PARKER 8BLP8-S Phích cắm thép nén 1 / 2in | AB4CKP 1WVZ7 8BLP8-SThép carbon-Nén7 / 8 "7000 psi-20 độ đến 800 độ F1 / 2 "€19.04
PARKER 10BLP10-316 Phích cắm 316 Thép không gỉ A-lok 5 / 8in | AD7AGA 4CXN8 / 10BLP10-316-GR 10BLP10-316316 thép không gỉ7 / 8-20A-LOK (R)1"--425 độ đến 1200 độ F5 / 8 "€48.88
PARKER 4BLP4-B Plug Brass A-lok 1 / 4in | AD7AJG 4CXX9 / 4BLP4-B-GR 4BLP4-BThau7 / 16-20A-LOK (R)9 / 16 "--40 độ đến 400 độ F1 / 4 "€8.64
PARKER 8BLP8-B Plug Brass Compression 1 / 2in | AD7JWG 4EUD7 / 8BLP8-B-GR 8BLP8-BThau3 / 4-20Nén7 / 8 "--40 độ đến 400 độ F1 / 2 "€17.29
PARKER 10BLP10-B Cắm đồng thau nén 5 / 8in | AD7JWK 4EUE2 / 10BLP10-B-GR 10BLP10-BThau7 / 8-20Nén1"--40 độ đến 400 độ F5 / 8 "€2.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 6BLP6-B Phích cắm nén bằng đồng thau 3/8in
€11.80 /đơn vị