Parker 68vl-6-4 | Phụ kiện nén, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | 1vpt8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phụ kiện nén PARKER 68VL-6-4, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AB3WYL 1VPT8

PARKER Phụ kiện nén 68VL-6-4, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB3WYL phần: 68VL-6-4Tham chiếu chéo: 1VPT8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€168.00 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều chỉnh cho khớp
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiNPTF, Chủ đề thẳng
Kích thước hex11 / 16 "
Vật chấtThau
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.135 độ C
Max. Sức ép225 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-34 độ C
Chất liệu hạtThau
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu vòngfluorocarbon
Chất liệu tay áoBuna N, Fluorocacbon
Phong cáchNén
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ đến 275 độ F
Ống ngoài Dia.3 / 8 "
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7419995010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểỐng ngoài Dia.Kích thước ốngKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngpkg. Số lượngGiá cả
Phụ kiện nén PARKER 60VL-4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AB3WXY 1VPP4 60VL-4-30 độ đến 275 độ FnhựaBuna n1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€33.10
Phụ kiện nén PARKER 60VL-6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AB3WXZ 1VPP6 60VL-6-30 độ đến 275 độ FnhựaBuna n3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€27.13
Phụ kiện nén PARKER 60VLV-3, Đường kính ngoài 3/16 Inch, Đồng thau | AB3WYA 1VPP8 60VLV-3-15 độ đến 450 độ FnhựaViton3 / 16 "3 / 16 "-400 psi-10€27.35
Phụ kiện nén PARKER 60VLV-4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AB3WYB 1VPP9 60VLV-4-15 độ đến 450 độ FnhựaViton1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€40.56
Phụ kiện nén PARKER 60VLV-5, Đường kính ngoài 5/16 inch, Đồng thau | AB3WYC 1VPR1 60VLV-5-15 độ đến 450 độ FnhựaViton5 / 16 "5 / 16 "-325 psi-10€60.90
Phụ kiện nén PARKER 60VLV-6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AB3WYD 1VPR2 60VLV-6-15 độ đến 450 độ FnhựaViton3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€57.92
Phụ kiện nén PARKER 62VL-6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AB3WYF 1VPT1 62VL-6-30 độ đến 275 độ FKim loạiThau3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi-10€346.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Phụ kiện nén 68VL-6-4, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau
€168.00 /đóng gói