PARKER 68HB-6-6 Đầu nối Barb ống, Đường kính trong 3/8 inch, Đồng thau
Khoản mục: BT6RXA
phần: 68HB-6-6
€7.92 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống Barb Phù hợp |
Kiểu kết nối | Barb, Kẹp và Chỉ |
Ống bên trong Dia. | 3 / 8 " |
Vật chất | Thau |
Tối đa Áp lực vận hành | 150 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 71 độ C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ C |
Vật liệu vòng | fluorocarbon |
Hình dạng | Đầu nối Barb đính cườm |
Phong cách | Barb kết cườm |
Sản phẩm | Mô hình | Hình dạng | Kích thước Barb | Loại kẹp | Phong cách | Kích thước chủ đề | Kiểu | Kích thước phù hợp | Phong cách phù hợp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129HB-5-2 | Khuỷu tay 90 độ | 5/16 | Worm hoặc uốn cong | Barb | 1 / 8 " | Khuỷu tay | 1/8 (M) NPT | 90 độ khuỷu tay | €10.42 | ||
129HB-5-4 | Khuỷu tay 90 độ | 5/16 | Worm hoặc uốn cong | Barb | 1 / 4 " | Khuỷu tay | 1/4 (M) NPT | 90 độ khuỷu tay | €12.06 | ||
129HB-5-6 | Khuỷu tay 90 độ | 5/16 | Worm hoặc uốn cong | Barb | 3 / 8 " | Khuỷu tay | 3/8 (M) NPT | 90 độ khuỷu tay | €13.82 | ||
125HBLSV-6-4 | Đầu nối xoay | 3/8 | Worm hoặc uốn cong | Barb đến ống | 1 / 4 " | Xoay | 1/4 (M) NPT | Sảnh | €10.55 | ||
129HB-8-8 | Khuỷu tay 90 độ | 1/2 | Worm hoặc uốn cong | Barb | 1 / 2 " | Khuỷu tay | 1/2 (M) NPT | 90 độ khuỷu tay | €12.38 | ||
122HB-3 | vá víu | 3/16 | Worm hoặc uốn cong | Barb đến Barb | - | vá víu | - | Sảnh | €4.44 | ||
122HBL-12 | vá víu | 3/4 | Worm hoặc uốn cong | Barb đến Barb | - | vá víu | - | Sảnh | €16.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.