Parker 129hb-8-8 | Lắp ống mềm, Đường kính trong 1/2 inch, Đồng thau | 3hcd3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 129HB-8-8 Đầu nối ống mềm, Đường kính trong 1/2 inch, Đồng thau | AC9KNT 3HCD3

PARKER 129HB-8-8 Đầu nối Barb ống, Đường kính trong 1/2 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AC9KNT phần: 129HB-8-8Tham chiếu chéo: 3HCD3
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
€12.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng Barb Phù hợp
Kích thước Barb1/2
Loại kẹpWorm hoặc uốn cong
Kiểu kết nốiBarb, Kẹp và Chỉ
Kích thước phù hợp1/2 (M) NPT
Phong cách phù hợp90 độ khuỷu tay
Lỗ Dia.0.375 "
ID vòi1 / 2 "
Ống bên trong Dia.1 / 2 "
Vật chấtThau
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.71 độ C
Max. Sức ép150 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ C
Mức áp suất150 PSI
Vật liệu vòngfluorocarbon
Hình dạngKhuỷu tay 90 độ
Phong cáchBarb
Kích thước chủ đề1 / 2 "
Loại sợi(M) NPT
KiểuKhuỷu tay

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHình dạngKích thước BarbLoại kẹpPhong cáchKích thước chủ đềKiểuKích thước phù hợpPhong cách phù hợpGiá cả
Phụ kiện ống ống PARKER 129HB-5-2, Đường kính trong 5/16 inch, Đồng thau | AB3GQN 1TBY4 129HB-5-2Khuỷu tay 90 độ5/16Worm hoặc uốn congBarb1 / 8 "Khuỷu tay1/8 (M) NPT90 độ khuỷu tay€10.42
Phụ kiện ống ống PARKER 129HB-5-4, Đường kính trong 5/16 inch, Đồng thau | AB3GQP 1TBY5 129HB-5-4Khuỷu tay 90 độ5/16Worm hoặc uốn congBarb1 / 4 "Khuỷu tay1/4 (M) NPT90 độ khuỷu tay€12.06
PARKER 129HB-5-6 Đầu nối ống mềm, Đường kính trong 5/16 inch, Đồng thau | AB3GQQ 1TBY6 129HB-5-6Khuỷu tay 90 độ5/16Worm hoặc uốn congBarb3 / 8 "Khuỷu tay3/8 (M) NPT90 độ khuỷu tay€13.82
PARKER 125HBLSV-6-4 Đầu nối ống mềm, Đường kính trong 3/8 inch, Đồng thau | AC9KNR 3HCC6 125HBLSV-6-4Đầu nối xoay3/8Worm hoặc uốn congBarb đến ống1 / 4 "Xoay1/4 (M) NPTSảnh€10.55
Phụ kiện ống ống PARKER 122HB-3, Đường kính trong 3/16 inch, Đồng thau | AC9KNU 3HCD5 122HB-3vá víu3/16Worm hoặc uốn congBarb đến Barb-vá víu-Sảnh€4.44
Phụ kiện ống ống PARKER 122HBL-12, Đường kính trong 3/4 inch, Đồng thau | AC9KNV 3HCD6 122HBL-12vá víu3/4Worm hoặc uốn congBarb đến Barb-vá víu-Sảnh€16.01
PARKER 139HB-4-2 Đầu nối ống mềm, Đường kính trong 1/4 inch, Đồng thau | AC9KNW 3HCD7 139HB-4-2Khuỷu tay 45 độ1/4Worm hoặc uốn congBarb1 / 8 "Khuỷu tay 45 Degree1/8 (M) NPT45 độ khuỷu tay€16.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 129HB-8-8 Đầu nối Barb ống, Đường kính trong 1/2 inch, Đồng thau
€12.38 /đơn vị