Parker 661fhd-6-8 | Bộ giảm tốc ép đùn, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | 18e811 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ giảm tốc ép đùn PARKER 661FHD-6-8, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AA8GJR 18E811

PARKER 661FHD-6-8 Hộp giảm tốc ép đùn, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AA8GJR phần: 661FHD-6-8Tham chiếu chéo: 18E811
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
€239.43 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp giảm tốc đùn
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiPháo sáng nam x Pháo sáng nữ
Kích thước luồng lóa5 / 8-18
Loại pháo sáng45 Degrees
Kích thước hex15 / 16 "
Max. Sức ép1000 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 8 "x 1 / 2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7307230000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
Bộ giảm tốc ép đùn PARKER 661FHD-8-6, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | AA8GJT 18E812 661FHD-8-63 / 4-1613 / 16 "750 psi1 / 2 "x 3 / 8"10€299.76
PARKER 661FHD-8-10 Bộ giảm tốc ép đùn, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | AA8GJU 18E813 661FHD-8-103 / 4-161-1 / 16 "750 psi1 / 2 "x 5 / 8"10€320.55
Bộ giảm tốc ép đùn PARKER 661FHD-10-12, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau | AA8GJV 18E814 661FHD-10-127 / 8-141-5 / 16 "650 psi5 / 8 "x 3 / 4"5€257.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 661FHD-6-8 Hộp giảm tốc ép đùn, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau
€239.43 /đóng gói