Parker 6-4 F5olo-s | Thép kẽm kết nối thẳng Saexorfs 3/8in | 1xcg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 6-4 F5OLO-S Kết nối thẳng thép kẽm Saexorfs 3 / 8in | AB4DTA 1XCG7

PARKER 6-4 F5OLO-S Thép kẽm kết nối thẳng Saexorfs 3/8in

Trong kho
Khoản mục: AB4DTA phần: 6-4 F5OLO-STham chiếu chéo: 1XCG7
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
€11.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối ren thẳng
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Kiểu kết nốiSae-orb x orfs
Max. Sức ép9200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-30 đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307199060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểMax. Sức épNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
PARKER 4 F5OLO-S Kết nối thẳng thép kẽm Saexorfs 1 / 4in | AB4DRZ 1XCG5 4 F5OLO-SThép mạ kẽm9200 psi-30 đến 250 độ F1 / 4 "€7.70
PARKER 8-6 F5OLO-S Kết nối thẳng thép kẽm Saexorfs 1 / 2in | AB4DTB 1XCH1 8-6 F5OLO-SThép mạ kẽm6000 psi-30 đến 250 độ F1 / 2 "€12.51
PARKER 8 F5OLO-SS Kết nối thẳng 316 thép không gỉ Saexorfs 1 / 2in | AB4DTC 1XCJ5 8 f5olo-ss316 thép không gỉ9200 psi-30 độ đến 250 độ F1 / 2 "€103.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 6-4 F5OLO-S Thép kẽm kết nối thẳng Saexorfs 3/8in
€11.27 /đơn vị