Giắc cắm máy cơ khí dòng VESTIL MMJ
Phong cách | Mô hình | Tối thiểu. chiều cao jack | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Lực cần thiết để nâng tối đa. Trọng tải | Á hậu lớn tới tấm đế | Tải trọng | Tối đa. chiều cao jack | Tối đa Khoảng cách du lịch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MMJ-3 | 23.63 " | 4" | 4 5 / 16 " | 63 lbs. | 2 3 / 8 " | 3000 lbs. | 35.44 " | 11.8125 " | €376.53 | |
B | MMJ-10 | 28.75 " | 5 3 / 8 " | 6 5 / 8 " | 90 lbs. | 3 1 / 4 " | 10000 lbs. | 42.31 " | 13.5625 " | €526.74 | |
C | MMJ-6 | 29 " | 5 1 / 2 " | 5 1 / 2 " | 79 lbs. | 3" | 6000 lbs. | 42.94 " | 13.9375 " | €412.25 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện kiểm soát tràn
- Máy dò khí cố định
- Thanh sắt đúc
- Bộ dụng cụ mặt bích Louver
- Thép không gỉ ống vuông cổ phiếu
- Công cụ truyền thông
- Sản phẩm nhận dạng
- Xe nâng và Phần đính kèm Xe nâng
- Yếm ống và vòi ngậm nước
- Dây điện
- PROTO Ổ cắm Bugi Flex
- MILLER BY HONEYWELL Cột trên có thể điều chỉnh
- HAYWARD Van bướm BYCS Series
- VICKERS Bơm cánh gạt 9 Gpm @ 1200 Rpm và 100 Psi
- WATTS Bộ lọc khối carbon
- MARTIN SPROCKET C Series Taper Bushed 4 Groove Cổ phiếu thông thường
- MARTIN SPROCKET Ổ cắm tiêu chuẩn 1 điểm ổ 4/12 inch
- BISHAMON INDUSTRIES Nền tảng xoay hình chữ nhật
- REMCO Dụng cụ nạo nylon có tay cầm có ren
- WEG Khối liên lạc