Parker 4z-mb4lpfa-bp | Nén van bi bằng đồng X Nén 1/4 In | 1raj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 4Z-MB4LPFA-BP Van bi đồng thau Nén x Nén 1/4 In | AB3APB 1RAJ6

PARKER Nén van bi bằng đồng thau 4Z-MB4LPFA-BP x Nén 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB3APB phần: 4Z-MB4LPFA-BPTham chiếu chéo: 1RAJ6
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
€188.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi mini
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiComp. x Phần
Xử lý vật liệuNylon
Loại xử lýWedge
Max. Sức ép2500 psi
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPFA
Vật liệu gốcASTM A276 Loại 316
Loại thân12 "x 51"
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ. đến 300 độ. NS
Kích thước ống1 / 4 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýMax. Sức épHải cảngKích thước ốngGiá cả
PARKER 2A-MB2LPFA-BP Van bi đồng thau Nén x Nén 1/8 In | AB3ANU 1RAF6 2A-MB2LPFA-BPLever2500 psiFull1 / 8 "€205.50
PARKER 4A-MB4LPFA-BP Van bi đồng thau Nén x Nén 1/4 In | AB3ANV 1RAF8 4A-MB4LPFA-BPWedge2500 psiFull1 / 4 "€193.23
PARKER 6A-MB6LPFA-BP Van bi đồng thau Nén x Nén 3/8 In | AB3ANW 1RAH1 6A-MB6LPFA-BPWedge3000 psiTiêu chuẩn3 / 8 "€291.36
PARKER 2Z-MB2LPFA-BP Van bi đồng thau Nén x Nén 1/8 In | AB3APA 1RAJ4 2Z-MB2LPFA-BPWedge2500 psiFull1 / 8 "€208.56
PARKER 6Z-MB6LPFA-BP Van bi đồng thau Nén x Nén 3/8 In | AB3APC 1RAJ8 6Z-MB6LPFA-BPLever3000 psiTiêu chuẩn3 / 8 "€287.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Nén van bi bằng đồng thau 4Z-MB4LPFA-BP x Nén 1/4 In
€188.07 /đơn vị