vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 4MSC2R-316 Kết nối thép không gỉ 316 A-lok x Nam Bspp 1/4 x 1 / 8in | AD7AHM 4CXV4 / 4MSC2R-316-GR

PARKER 4MSC2R-316 Kết nối 316 Inox A-lok x Male Bspp 1/4 x 1/8in

Trong kho
Khoản mục: AD7AHM phần: 4MSC2R-316Tham chiếu chéo: 4CXV4 / 4MSC2R-316-GR
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
€49.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề nén7 / 16-20
Kiểu kết nốiA-LOK (R) x BSPP nam
Kích thước hex9 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Đầu nối PARKER 4MSC8N-B Đồng thau A-lok x M 1/4 inch x 1 / 2in | AB2ZTR 1PZN9 4MSC8N-B1 / 4 "Thau7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "3900 psi1 / 2 "-40 độ đến 400 độ F€28.36
Đầu nối PARKER 10MSC6N-B Đồng thau A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZTZ 1PZP7 10MSC6N-B5 / 8 "Thau7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 độ đến 400 độ F€40.50
PARKER 4-6 FBZ-B Đầu nối bằng đồng thau Cpi x M 1/4 inch x 3 / 8in | AB2ZVR 1PZW2 4-6 FBZ-B1 / 4 "Thau7 / 16-20CPI (TM) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40 độ đến 400 độ F€20.74
Đầu nối PARKER 8-4 FBZ-B Đồng thau Cpi x M 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZVX 1PZW7 8-4 FBZ-B1 / 2 "Thau3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 độ đến 400 độ F€35.19
PARKER 8-6 FBZ-B Đầu nối Đồng thau Cpi x M 1 / 2in x 3 / 8in | AB2ZVY 1PZW8 8-6 FBZ-B1 / 2 "Thau3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 độ đến 400 độ F€32.58
PARKER 10-6 FBZ-B Đầu nối Đồng thau Cpi x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZWA 1PZX1 10-6 FBZ-B5 / 8 "Thau7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 độ đến 400 độ F€38.76
PARKER 10-8 FBZ-B Đầu nối Đồng thau Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWB 1PZX2 10-8 FBZ-B5 / 8 "Thau7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-40 độ đến 400 độ F€38.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 4MSC2R-316 Kết nối 316 Inox A-lok x Male Bspp 1/4 x 1/8in
€49.72 /đơn vị