Parker 4blen4-s | Cap Thép Carbon Nén 1/4in | 1wvz8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 4BLEN4-S Nắp thép carbon nén 1 / 4in | AB4CKQ 1WVZ8

PARKER 4BLEN4-S Nắp nén bằng thép carbon 1/4in

Trong kho
Khoản mục: AB4CKQ phần: 4BLEN4-STham chiếu chéo: 1WVZ8
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
€13.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThép carbon
Kiểu kết nốiNén
Kích thước hex1 / 2 "
Max. Sức ép8000 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 800 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7307993000
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
PARKER 4 FNL-S Nắp thép kẽm nén x Male Sae 1/4 x 9 / 16-18in | AA9HJZ 1DDN3 4 FNL-S1 / 4 "Thép mạ kẽm9 / 16-18Nén x Nam SAE-ORB-9200 psi9 / 16-18 "-30 độ đến 250 độ F€4.59
PARKER 6 FNL-S Nắp thép kẽm nén x Sae 3/8 x 11 / 16-16in | AA9HKA 1DDN4 6 FNL-S3 / 8 "Thép mạ kẽm11 / 16-16Nén x Nam SAE-ORB-9200 psi11 / 16-16 "-30 độ đến 250 độ F€7.02
PARKER 8 FNL-S Nắp thép kẽm nén x Sae 1/2 x 13 / 16-16in | AA9HKB 1DDN5 8 FNL-S1 / 2 "Thép mạ kẽm13 / 16-16Nén x Nam SAE-ORB-9200 psi13 / 16-16 "-30 độ đến 250 độ F€10.88
PARKER 10 FNL-S Nắp thép mạ kẽm x Male Sae 5/8 x 1-14in | AA9HKC 1DDN6 10 FNL-S5 / 8 "Thép mạ kẽm1-14Nén x Nam SAE-ORB-6000 psi1-14 "-30 độ đến 250 độ F€12.93
PARKER 12 FNL-S Nắp thép kẽm nén x Sae 3/4 x 1-3 / 16-12in | AA9HKD 1DDN7 12 FNL-S3 / 4 "Thép mạ kẽm13Nén x Nam SAE-ORB-6000 psi13 "-30 độ đến 250 độ F€18.57
PARKER 16 FNL-S Nắp thép mạ kẽm x Male Sae 1 x 1-7 / 16-12in | AA9HKE 1DDN8 16 FNL-S1"Thép mạ kẽm13Nén x Nam SAE-ORB-6000 psi13 "-30 độ đến 250 độ F€26.08
PARKER 4 FNL-SS Nắp bằng thép không gỉ 316 Nén 1 / 4in | AA9HKF 1DDN9 4 FNL-SS1 / 4 "316 thép không gỉ9 / 16-18Nén-9200 psi--30 độ đến 250 độ F€104.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 4BLEN4-S Nắp nén bằng thép carbon 1/4in
€13.41 /đơn vị