Parker 4bc4-316 | Lắp nén, nén hai đầu gia cố, kích thước 1/4 inch, Ss | 1pzf2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phụ kiện nén PARKER 4BC4-316, Nén hai đầu ống, Kích thước 1/4 inch, SS | AB2ZQA 1PZF2

PARKER Phụ kiện nén 4BC4-316, Nén hai Ferrule, Kích thước 1/4 inch, SS

Trong kho
Khoản mục: AB2ZQA phần: 4BC4-316Tham chiếu chéo: 1PZF2
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
€64.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều chỉnh cho khớp
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề nén7 / 16-20
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kiểu kết nốiA-LOK (R) x A-LOK (R)
Kích thước hex17 / 32 "
Vật chất316 SS
Hình dạngLiên minh vách ngăn
Phong cáchCông đoàn Tube to Tube
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Ống ngoài Dia.1 / 4 "
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)1.78
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7307225000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện ống nén A-LOK cung cấp kết nối không rò rỉ cho áp suất cao và chân không trong các ứng dụng chất lỏng hoặc khí
  • Thiết kế bằng thép không gỉ 316 cho phép sử dụng dễ dàng với ống thép không gỉ 304, 316 hoặc 316L
  • Đặc trưng với thiết kế hai ống thép để cung cấp một niêm phong chặt chẽ trên ống và thân, ngay cả sau khi lắp ráp lại liên tục
  • Tuân thủ ASME và hệ số an toàn 4: 1 đảm bảo vận hành an toàn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểMax. Sức épKích thước đường ốngHình dạngPhong cáchNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Phụ kiện nén PARKER 4MSC2N-316, Nén hai đầu ống, Kích thước 1/4 inch, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSKim loại316 thép không gỉ9100 psi1 / 8 "-Ống đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€27.38
Phụ kiện nén PARKER 4MSC4N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 1/4 inch, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Kim loại316 thép không gỉ7500 psi1 / 4 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€25.12
Lắp ống PARKER 4MSC6N-316, kích thước 1 inch, nén hai đầu ống | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSKim loại316 thép không gỉ7200 psi3 / 8 "---425 độ đến 1200 độ F€37.68
Phụ kiện nén PARKER 4MSC8N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 1/4 inch, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Kim loại316 thép không gỉ6600 psi1 / 2 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€47.47
Phụ kiện nén PARKER 6MSC4N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 3/8 inch, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Kim loại316 thép không gỉ7200 psi1 / 4 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€37.87
Phụ kiện nén PARKER 6MSC6N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 3/8 inch, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Kim loại316 thép không gỉ7200 psi3 / 8 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€40.71
Phụ kiện nén PARKER 6MSC8N-316, Nén hai đầu nối, Kích thước 3/8 inch, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Kim loại316 thép không gỉ7200 psi1 / 2 "Đầu nối NPT MaleỐng đến ống đực-425 độ đến 1200 độ F€50.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Phụ kiện nén 4BC4-316, Nén hai Ferrule, Kích thước 1/4 inch, SS
€64.82 /đơn vị