Parker 4a-mb4xpfa-ssp | Van Bi Inox Nén 3 Chiều 1/4 In | 1rck1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 4A-MB4XPFA-SSP Van bi thép không gỉ 3 chiều nén 1/4 In | AB3BCW 1RCK1

PARKER Van Bi Inox 4A-MB4XPFA-SSP Nén 3 chiều 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB3BCW phần: 4A-MB4XPFA-SSPTham chiếu chéo: 1RCK1
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
€326.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi mini
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểĐường 3
Kiểu kết nốiComp. x Phần x Phần
Xử lý vật liệuNylon
Loại xử lýWedge
Max. Sức ép2500 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPFA
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thân12 "x 51"
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ. đến 300 độ. NS
Kích thước ống1 / 4 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8481803070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
PARKER 2A-MB2XPFA-SSP Van bi thép không gỉ Nén 3 chiều 1/8 In | AB3BCT 1RCJ6 2A-MB2XPFA-SSPWedge2500 psi1 / 8 "1 / 8 "€331.12
Van bi thép không gỉ PARKER 8A-MB8XPFA-SSP Nén 3 chiều 1/2 In | AB3BDE 1RCK9 8A-MB8XPFA-SSPLever3000 psi1 / 2 "1 / 2 "€882.33
PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP Van bi thép không gỉ 3 chiều nén 3/8 In | AB3YWA 1WBK2 6Z-MB6XPFA-SSPWedge3000 psi-3 / 8 "€461.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van Bi Inox 4A-MB4XPFA-SSP Nén 3 chiều 1/4 In
€326.47 /đơn vị