Parker 46f-6-8 | Đầu nối cái, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau | 1vdw1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối cái PARKER 46F-6-8, KÍCH THƯỚC 1/2 Inch, Đồng thau | AB3TYF 1VDW1

PARKER Đầu nối cái 46F-6-8, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB3TYF phần: 46F-6-8Tham chiếu chéo: 1VDW1
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
€146.57 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcConnector nữ
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiBùng phát x FNPT
Kích thước luồng lóa5 / 8-18
Loại pháo sáng45 Degrees
Kích thước hex1"
Max. Sức ép450 đến 2800 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.76
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước luồng lóaLoại pháo sángKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
Đầu nối cái PARKER 46F-3-2, KÍCH THƯỚC 3/16 Inch, Đồng thau | AB3TXZ 1VDV4 46F-3-2Bùng phát x FNPT3 / 8-2445 Degrees9 / 16 "450 đến 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10€74.17
Đầu nối cái PARKER 46F-4-4, KÍCH THƯỚC 1/4 Inch, Đồng thau | AB3TYA 1VDV5 46F-4-4Bùng phát x FNPT7 / 16-2045 Degrees11 / 16 "450 đến 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€61.25
Đầu nối cái PARKER 46F-4-6, KÍCH THƯỚC 3/8 Inch, Đồng thau | AB3TYB 1VDV6 46F-4-6Bùng phát x FNPT7 / 16-2045 Degrees13 / 16 "450 đến 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10€105.16
Đầu nối cái PARKER 46F-5-2, KÍCH THƯỚC 1/8 Inch, Đồng thau | AB3TYC 1VDV7 46F-5-2Bùng phát x FNPT1 / 2-2045 Degrees9 / 16 "450 đến 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10€75.17
Đầu nối cái PARKER 46F-5-4, KÍCH THƯỚC 1/4 Inch, Đồng thau | AB3TYD 1VDV8 46F-5-4Bùng phát x FNPT1 / 2-2045 Degrees11 / 16 "450 đến 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10€87.37
Đầu nối cái PARKER 46F-6-2, KÍCH THƯỚC 3/8 Inch, Đồng thau | AB3TYE 1VDV9 46F-6-2Bùng phát x FNPT5 / 8-1845 Degrees5 / 8 "450 đến 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10€96.01
Đầu nối cái PARKER 46F-8-4, KÍCH THƯỚC 1/4 Inch, Đồng thau | AB3TYG 1VDW2 46F-8-4Bùng phát x FNPT3 / 4-1645 Degrees3 / 4 "450 đến 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "10€108.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối cái 46F-6-8, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau
€146.57 /đóng gói