Parker 46f-4-4 | Đầu nối cái, Kích thước 1/4 inch, Đồng thau | 1vdv5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối cái PARKER 46F-4-4, KÍCH THƯỚC 1/4 Inch, Đồng thau | AB3TYA 1VDV5

PARKER Đầu nối cái 46F-4-4, Kích thước 1/4 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB3TYA phần: 46F-4-4Tham chiếu chéo: 1VDV5
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
€61.25 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcConnector nữ
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiBùng phát x FNPT
Kích thước luồng lóa7 / 16-20
Loại pháo sáng45 Degrees
Kích thước hex11 / 16 "
Max. Sức ép450 đến 2800 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu nối nữ Parker 46F-4-4 được thiết kế để sử dụng với đường khí và áp suất cao để tạo ra một con dấu tích cực, khi nén giữa đai ốc và ống, và chống lại lực kéo cơ học
  • Góc loe 45 độ tạo điều kiện giao phối với sợi đực để kết nối kín nước trong hệ thống HVAC và đường ống dẫn nước hoặc đường chân không
  • Kết cấu bằng đồng thau cung cấp độ dẻo và chống ăn mòn trong khi đầu côn cho phép kết nối và ngắt kết nối lặp đi lặp lại mà không ảnh hưởng đến chất làm kín
  • Cung cấp một giải pháp thay thế cho các phụ kiện kiểu hàn để tránh nguy cơ hỏa hoạn khi sử dụng trong không gian nhỏ gọn
  • Đáp ứng các yêu cầu SAE J512 và J513

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước luồng lóaLoại pháo sángKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
Đầu nối cái PARKER 46F-3-2, KÍCH THƯỚC 3/16 Inch, Đồng thau | AB3TXZ 1VDV4 46F-3-2Bùng phát x FNPT3 / 8-2445 Degrees9 / 16 "450 đến 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10€74.17
Đầu nối cái PARKER 46F-4-6, KÍCH THƯỚC 3/8 Inch, Đồng thau | AB3TYB 1VDV6 46F-4-6Bùng phát x FNPT7 / 16-2045 Degrees13 / 16 "450 đến 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10€105.16
Đầu nối cái PARKER 46F-5-2, KÍCH THƯỚC 1/8 Inch, Đồng thau | AB3TYC 1VDV7 46F-5-2Bùng phát x FNPT1 / 2-2045 Degrees9 / 16 "450 đến 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10€75.17
Đầu nối cái PARKER 46F-5-4, KÍCH THƯỚC 1/4 Inch, Đồng thau | AB3TYD 1VDV8 46F-5-4Bùng phát x FNPT1 / 2-2045 Degrees11 / 16 "450 đến 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10€87.37
Đầu nối cái PARKER 46F-6-2, KÍCH THƯỚC 3/8 Inch, Đồng thau | AB3TYE 1VDV9 46F-6-2Bùng phát x FNPT5 / 8-1845 Degrees5 / 8 "450 đến 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10€96.01
Đầu nối cái PARKER 46F-6-8, KÍCH THƯỚC 1/2 Inch, Đồng thau | AB3TYF 1VDW1 46F-6-8Bùng phát x FNPT5 / 8-1845 Degrees1"450 đến 2800 psi1 / 2 "3 / 8 "10€146.57
Đầu nối cái PARKER 46F-8-4, KÍCH THƯỚC 1/4 Inch, Đồng thau | AB3TYG 1VDW2 46F-8-4Bùng phát x FNPT3 / 4-1645 Degrees3 / 4 "450 đến 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "10€108.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối cái 46F-4-4, Kích thước 1/4 inch, Đồng thau
€61.25 /đóng gói