Parker 422cr023w | Đòn bẩy van tay 3/8 Npt 4 chiều | 3fdh1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 422CR023W Đòn bẩy van tay 3/8 Npt 4 chiều | AC9AHW 3FDH1

PARKER Cần gạt van thủ công 422CR023W 3/8 Npt 4 chiều

Trong kho
Khoản mục: AC9AHW phần: 422CR023WTham chiếu chéo: 3FDH1
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
€821.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí bằng tay
Bộ truyền động / Trở lạiLever / Detent
Loại van khí4 chiều, 3 vị trí
Vật liệu cơ thểNhôm
Vị trí trung tâmĐóng
Hệ số khối lượng1.3
Kết nốiNPT
Max. Sức ép150 psi
Chiều cao tổng thể5"
Chiều dài tổng thể7.5 "
Chiều rộng tổng thể2.25 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 140 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8482200080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểBộ truyền động / Trở lạiVật liệu cơ thểKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viQuản lý rừng cộng đồngHệ số khối lượngMax. Sức épGiá cả
PARKER 422CS023W Đòn bẩy van tay 3/8 Npt 4 chiều | AC9AHT 3FDG6 422CS023W1.25 "Lever / DetentNhôm3 / 8 "0 độ đến 140 độ F-1.3150 psi€765.59
PARKER 422CS024W Đòn bẩy van tay 3/8 Npt 4 chiều | AC9AHU 3FDG8 422CS024W1.25 "Lever / DetentNhôm3 / 8 "0 độ đến 140 độ F-1.3150 psi€798.60
PARKER 422CR024W Đòn bẩy van tay 3/8 Npt 4 chiều | AC9AHY 3FDH3 422CR024W2.25 "Lever / DetentNhôm3 / 8 "0 độ đến 140 độ F-1.3150 psi€712.33
PARKER 521811000 Đòn bẩy van tay 1/4 Npt 4 chiều | AC9ATF 3FEE7 5218110001"Lever / SpringNhôm1 / 4 "32 độ đến 175 độ F-0.8150 psi€462.26
PARKER 522811000 Đòn bẩy van tay 1/4 Npt 4 chiều | AC9ATG 3FEE8 5228110001"Lever / SpringNhôm1 / 4 "32 độ đến 175 độ F-0.8150 psi€490.88
PARKER 529811000 Đòn bẩy van tay 1/4 Npt 4 chiều | AC9ATH 3FEE9 5298110001"Lever / SpringNhôm1 / 4 "32 độ đến 175 độ F-0.8150 psi€470.18
PARKER 521831000 Đòn bẩy van tay 1/4 Npt 4 chiều | AC9ATJ 3FEF1 5218310001"Lever / ManualNhôm1 / 4 "32 độ đến 175 độ F-0.8150 psi€453.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Cần gạt van thủ công 422CR023W 3/8 Npt 4 chiều
€821.36 /đơn vị