Parker 522811000 | Đòn bẩy van thủ công 1/4 Npt 4 chiều | 3phí8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 522811000 Đòn bẩy van tay 1/4 Npt 4 chiều | AC9ATG 3FEE8

PARKER 522811000 Đòn bẩy van thủ công 1/4 Npt 4 Way

Trong kho
Khoản mục: AC9ATG phần: 522811000Tham chiếu chéo: 3FEE8
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
€490.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí bằng tay
Bộ truyền động / Trở lạiLever / Spring
Loại van khí4 chiều, 3 vị trí
Vật liệu cơ thểNhôm
Vị trí trung tâmSức ép
Hệ số khối lượng0.8
Kết nốiNPT
Max. Sức ép150 psi
Chiều cao tổng thể1.5 "
Chiều dài tổng thể4.25 "
Chiều rộng tổng thể1"
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 175 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8482200080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểBộ truyền động / Trở lạiVật liệu cơ thểKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viQuản lý rừng cộng đồngHệ số khối lượngMax. Sức épGiá cả
PARKER 422CS023W Đòn bẩy van tay 3/8 Npt 4 chiều | AC9AHT 3FDG6 422CS023W1.25 "Lever / DetentNhôm3 / 8 "0 độ đến 140 độ F-1.3150 psi€765.59
PARKER 422CS024W Đòn bẩy van tay 3/8 Npt 4 chiều | AC9AHU 3FDG8 422CS024W1.25 "Lever / DetentNhôm3 / 8 "0 độ đến 140 độ F-1.3150 psi€798.60
PARKER 422CR023W Đòn bẩy van tay 3/8 Npt 4 chiều | AC9AHW 3FDH1 422CR023W2.25 "Lever / DetentNhôm3 / 8 "0 độ đến 140 độ F-1.3150 psi€821.36
PARKER 422CR024W Đòn bẩy van tay 3/8 Npt 4 chiều | AC9AHY 3FDH3 422CR024W2.25 "Lever / DetentNhôm3 / 8 "0 độ đến 140 độ F-1.3150 psi€712.33
PARKER 521811000 Đòn bẩy van tay 1/4 Npt 4 chiều | AC9ATF 3FEE7 5218110001"Lever / SpringNhôm1 / 4 "32 độ đến 175 độ F-0.8150 psi€462.26
PARKER 529811000 Đòn bẩy van tay 1/4 Npt 4 chiều | AC9ATH 3FEE9 5298110001"Lever / SpringNhôm1 / 4 "32 độ đến 175 độ F-0.8150 psi€470.18
PARKER 521831000 Đòn bẩy van tay 1/4 Npt 4 chiều | AC9ATJ 3FEF1 5218310001"Lever / ManualNhôm1 / 4 "32 độ đến 175 độ F-0.8150 psi€453.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 522811000 Đòn bẩy van thủ công 1/4 Npt 4 Way
€490.88 /đơn vị