Parker 4-4 Zhba-ss | Khuỷu tay ren thẳng 20yz47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 4-4 ZHBA-SS thẳng khuỷu tay thép không gỉ CPI x SAE Thẳng 1/4 inch | AF7GUN 20YZ47

PARKER 4-4 ZHBA-SS Khuỷu tay thẳng Inox CPI x SAE Thẳng 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GUN phần: 4-4 ZHBA-SSTham chiếu chéo: 20YZ47

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€46.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCút ren thẳng
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kích thước chủ đề nén1 / 4 "
Kiểu kết nốiCPI (TM) x SAE Straight Thread
Kích thước hex1 / 2 "
Max. Sức ép10,300 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307290000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
PARKER 6-6 ZHBA-SS thẳng khuỷu tay thép không gỉ CPI x SAE Thẳng 3/8 inch | AF7GVH 20YZ65 6-6 ZHBA-SS3 / 8 "5 / 8 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€56.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 4-4 ZHBA-SS Khuỷu tay thẳng Inox CPI x SAE Thẳng 1/4 inch
€46.69 /đơn vị